Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Doté d’une conception robuste et classique ressemble, la Bush Business Furniture série C 72W x donne de bureau 24D vous l’espace de travail vous avez besoin avec des charges des options pour l’expansion. Mettre en place ce mobilier de bureau commercial comme un standalone Desk ou bahut, ou l’utiliser comme un retour en forme une en forme de L ou de bureau en forme de U avec d’autres produits de la série C. Ce bureau accepte également une coordination Hutch, piédestaux, plateaux de clavier et un tiroir de crayon (tous vendus séparément) pour apporter encore plus de confort à votre espace de travail. Un stratifié thermiquement fusionné finition, robuste bordure foncée et panneaux d’extrémité épaisse résister aux dommages pour assurer une apparence professionnelle de longue durée. Lignes épurées et modestie étendu panneaux font une forte impression, tandis que compensent les niveleurs réglables pour les sols inégaux. Les possibilités sont infinies avec la série C. soutenue par la qualité de fabrication américaine artisanat et une garantie d’an 10, la collection résiste aux rigueurs d’un 40-plus heures par semaine. Plusieurs options de mise en page et 7 finitions répondent aux besoins de nombreux espaces de travail. Série C évolue avec vos préférences, ce qui vous permet de réorganiser votre bureau selon les besoins avec une gamme complète de produits coordonnés.
Aide (2d et dessins 3d) de planification de l’espace libre est disponible sur demande. Devis pour l’installation peut également être fournie. S’il vous plaît, parlez avec votre représentant des ventes ou contactez 800-645-1232.
Voir la collection de la série C ici.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Largeur 71 in (180,34 cm)
- Hauteur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Poids 123 lbs (55,91 kg)
Détails du produit
- Description 72" credenza
- Assemblage requis Oui
- Gestion de fil Oui
- Type Crédence
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Bush Business Furniture
- Série Série C
- Numéro de référence du fabricant WC244-26
- Famille top color Cerise noire
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Lamelles
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 059,00 $
835,00 $
Mobilier bureau bois Shell - 66"- Hansen Cherry - série C de brousse
Article nº : B473708
Pas encore évalué
745,00 $
Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec Double poignée tire - Hansen Cherry - série C
Article nº : 773277DC
Pas encore évalué
1 305,00 $
Bush meubles deux tiroir classeur (assemblé) - Hansen Cherry - série C
Article nº : B473710
Pas encore évalué
619,00 $
Bush meubles FILIERE laterale, 2 tiroir avec poignée unique tire - Hansen Cherry - série C
Article nº : B473712
Pas encore évalué
1 039,00 $
Buisson de meubles bahut Shell - 72" W x 23-3/8" D - Hansen Cherry - série C
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires