Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Article nº : WB241851A

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 37,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 72 x 48 - Double Sided

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ FLOOR LOCK

Monter sur le dessous de camions plate-forme, tables élévatrices et chariots pour aider immobiliser lors du chargement ou de déchargement. Tout simplement démissionner pour verrouiller, étape encore une fois pour déverrouiller. Résistant à la corrosion en acier zingué avec 3" pad en caoutchouc. 4 "x 4-1/2" plaque supérieure avec trous oblongs pour 2-5/8 "x 3" 3 "x 3-5/8" montage.

Remarque : Matériel n’est pas inclus.

Poids &Dimensions

  • Hauteur étendue 5-3/4 po (14,61 cm)
  • Hauteur rétractée 5-1/16 po (12,86 cm)
  • Pour le diamètre de la roulette 4 in (10,16 cm)
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Diamètre du trou de boulon de montage 3/8 en
  • Gamme de longueur de plaque 4,2 à 4,5 po
  • Plage de largeur de plaque 3,9 à 4 po

Détails du produit

  • Indice de roulette Verrous de sol
  • Assemblage requis Non
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier zingué
  • Numéro de référence du fabricant 241851A

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Chuck

    Date de : Avril 23, 2019

    Liberté d’atelier
    Votre commentaire :
    Quel beau morceau d’ingénierie! Facile à installer, construction super forte. Ma scie à table est maintenant mobile quand j’en ai besoin et fixe quand il devrait être.
  • Reviewer : Daniel

    Date de : Avril 23, 2019

    Verrous de grandes
    Votre commentaire :
    Ils ont parfaitement fonctionné. Très fort engagement.
  • Reviewer : leroy

    Date de : Avril 23, 2019

    Oops de votre part
    Votre commentaire :
    produit fonctionne comme annoncé, j’ai purchesed 4 de ces derniers, il ya quelque temps ils détiennent stable un banc de travail portable pesant environ 400 lbs bon produit, bon prix
  • Reviewer : Patti

    Date de : Avril 23, 2019

    Roulette de verrouillage du sol
    Votre commentaire :
    C’est un excellent produit et un concept soigné. Était assez raide quand nous l’avons reçu, et a dû le convaincre de se desserrer un peu, mais une fois qu’il a commencé à travailler librement, nous n’avions plus de problèmes. A bien fonctionné et a fait ce que nous avions besoin de faire. Achèterait à nouveau dans un battement de coeur.
  • Reviewer : Mike Migliazzo

    Date de : Avril 23, 2019

    Serrure de plancher pour roulettes de 4 pouces
    Votre commentaire :
    Produit de qualité, facile à utiliser, recommanderais
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • QUEL EST LE POIDS TOTAL QUE CHAQUE VERROU DE SOL PEUT CONTENIR ?

    Question posée par : MIKE, 26, 2017 juin

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Mike, la capacité de poids est 2000 livres. Merci de votre intérêt envers notre produit.

  • Quelle est la distance entre le levier et le centre

    Question posée par : Juin 27, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Entre le levier et le centre de cette dimension est d’environ 2-1/2 pouces.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Article nº : WB241851A

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant