Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Article nº : WB241851B

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 35,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ FLOOR LOCK

Monter sur le dessous de camions plate-forme, tables élévatrices et chariots pour aider immobiliser lors du chargement ou de déchargement. Tout simplement démissionner pour verrouiller, étape encore une fois pour déverrouiller. Résistant à la corrosion en acier zingué avec 3" pad en caoutchouc. 4 "x 4-1/2" plaque supérieure avec trous oblongs pour 2-5/8 "x 3" 3 "x 3-5/8" montage.

Remarque : Matériel n’est pas inclus.

Poids &Dimensions

  • Hauteur étendue 6-5/8 po (16,83 cm)
  • Hauteur rétractée 5-5/8 po (14,29 cm)
  • Pour le diamètre de la roulette 5 in (12,7 cm)
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Diamètre du trou de boulon de montage 3/8 en
  • Gamme de longueur de plaque 4,2 à 4,5 po
  • Plage de largeur de plaque 3,9 à 4 po

Détails du produit

  • Indice de roulette Verrous de sol
  • Assemblage requis Non
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier zingué
  • Numéro de référence du fabricant 241851B

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Avril 23, 2019

    Verrous de sol
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont bien faits pour le prix que nous avons utilisé plusieurs et ont été très satisfaits des résultats
  • Reviewer : Khaled

    Date de : Avril 23, 2019

    roulette 5 "
    Votre commentaire :
    Ce produit est robuste et durable pour l’application dont j’avais besoin.
  • Reviewer : Mike

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit & service
    Votre commentaire :
    La serrure de sol est de très bonne qualité et fonctionne bien. La livraison de la commande a été extrêmement lente, elle a été livrée plus d’un mois et demi après commande.
  • Reviewer : TANYA

    Date de : Avril 23, 2019

    serrures de plancher
    Votre commentaire :
    Excellent: nous les utilisons dans tous nos magasins sur nos lits plats comme un procaution safty.
  • Reviewer : Dave

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon frein
    Votre commentaire :
    Frein résistant couplé avec roulettes de 5 ". Mise à niveau facile avec seulement 4 nouveaux trous, qualité et bon fonctionnement avec beaucoup de maintien de frein lorsqu’il est engagé avec une étape facile sur la libération. Le frein soulève le chariot au-dessus du plancher environ 1/2 "lorsqu’il est engagé, pas un mauvais problème mais assez mauvais pour coûter une étoile de la notation.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Article nº : WB241851B

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant