Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial FLOOR LOCK
Monter sur le dessous de camions plate-forme, tables élévatrices et chariots pour aider immobiliser lors du chargement ou de déchargement. Tout simplement démissionner pour verrouiller, étape encore une fois pour déverrouiller. Résistant à la corrosion en acier zingué avec 3" pad en caoutchouc. 4 "x 4-1/2" plaque supérieure avec trous oblongs pour 2-5/8 "x 3" 3 "x 3-5/8" montage.
Remarque : Matériel n’est pas inclus.
Monter sur le dessous de camions plate-forme, tables élévatrices et chariots pour aider immobiliser lors du chargement ou de déchargement. Tout simplement démissionner pour verrouiller, étape encore une fois pour déverrouiller. Résistant à la corrosion en acier zingué avec 3" pad en caoutchouc. 4 "x 4-1/2" plaque supérieure avec trous oblongs pour 2-5/8 "x 3" 3 "x 3-5/8" montage.
Remarque : Matériel n’est pas inclus.
Poids &Dimensions
- Hauteur étendue 7-5/8 po (19,37 cm)
- Hauteur rétractée 6-5/8 po (16,83 cm)
- Pour le diamètre de la roulette 6 in (15,24 cm)
- Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
- Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Diamètre du trou de boulon de montage 3/8 en
- Gamme de longueur de plaque 4,2 à 4,5 po
- Plage de largeur de plaque 3,9 à 4 po
Détails du produit
- Indice de roulette Verrous de sol
- Assemblage requis Non
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant 241851C
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marlin Pack/Mike
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le verrou de plancher, qui est arrivé rapidement, est bien fait et assez robuste. Il se verrouille fermement en place avec un mouvement rapide et facile. Le fond de la serrure de plancher a un coussinet en caoutchouc pour la traction supplémentaire.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Snap-Loc™ Dolly SL1500D4B - roulettes 4"- Cap de 1500 lb. -Noir
Article nº : B2210289
Pas encore évalué
325,95 $
Petit géant® camion de plate-forme de hauteur de travail RNB2-2448-6PY avec le plateau inférieur 24 x 48 hauteur fixe
Article nº : B2336617
Pas encore évalué
1 339,00 $
Global Industrial™ Floor Lock pour 6" Casters
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires