Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Article nº : WB241851D

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 51,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

Global Industrial™ Ball Series Chair Casters with Plastic Wheels, Stem Type E - (Package of 5)

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Global Industrial™ FLOOR LOCK

Monter sur le dessous de camions plate-forme, tables élévatrices et chariots pour aider immobiliser lors du chargement ou de déchargement. Tout simplement démissionner pour verrouiller, étape encore une fois pour déverrouiller. Résistant à la corrosion en acier zingué avec 3" pad en caoutchouc. 4 "x 4-1/2" plaque supérieure avec trous oblongs pour 2-5/8 "x 3" 3 "x 3-5/8" montage.

Remarque : Matériel n’est pas inclus.

Poids &Dimensions

  • Hauteur étendue 9-5/8 po (24,45 cm)
  • Hauteur rétractée 8-5/8 po (21,91 cm)
  • Pour le diamètre de la roulette 8 in (20,32 cm)
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Diamètre du trou de boulon de montage 3/8 en
  • Gamme de longueur de plaque 4,2 à 4,5 po
  • Plage de largeur de plaque 3,9 à 4 po

Détails du produit

  • Indice de roulette Verrous de sol
  • Assemblage requis Non
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier zingué
  • Numéro de référence du fabricant 241851D

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KENNY

    Date de : Avril 23, 2019

    verrou de sol
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien
  • Reviewer : Chuck

    Date de : Avril 23, 2019

    Globalement difficile, mais bâtons un peu
    Votre commentaire :
    Nous les utilisons pour les gros chariots lourds et ils sont très efficaces pour tenir les chariots. Ils tiennent grand, mais parfois en appuyant sur la pédale avant vers le bas est difficile.
  • Reviewer : Jeff

    Date de : Août 24, 2012

    Fait ce qu’il dit !
    Votre commentaire :
    Utilisé un à chaque extrémité de mon panier, cales grand même sur plan incliné.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters

Article nº : WB241851D

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters
    Global Industrial™ Floor Lock pour 8" Casters
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant