Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé

Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé

Article nº : WB237635TN

(43)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Gris
  • Beige

Beige

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
  • Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Tan, 2 Pack

    99,95 $

  • Étagère industrielle Global pour armoire de 36 pouces, beige (ensemble de 2)

    109,95 $

  • Chariot mobile télescopique industriel™ mondial pour armoires de hauteur standard

    199,95 $

Prix : 569,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, beige, qté par paquet : 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, beige, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Triple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 14-3/16"H

Global Industrial™ Triple Glove Box Holder, Wire Steel, 11-15/16"W x 3-13/16"D x 14-3/16"H

Interion® mural, portemanteau - Silver

Interion® mural, portemanteau - Silver

✓ Montage ultra-rapide avec seulement 4 vis
✓ Capacité d’étagère robuste allant jusqu’à 185 lb
✓ Système de verrouillage à 3 points

Vous méritez la meilleure valeur sur le marché pour le stockage d’armoires industrielles, c’est pourquoi l’armoire de stockage en acier industriel™ global avec poignée encastrée est une solution évidente pour votre entreprise. L’armoire de rangement en métal dispose d’une poignée encastrée avec système de verrouillage à 3 points et d’étagères renforcées qui s’ajustent par incréments de 1-1/4 « . Idéal pour le stockage de bureau et fournitures industrielles, ces armoires de rangement en acier sont faciles à assembler, avec des caissons en acier formé de portes pour plus de solidité. système de verrouillage point 3 avec 5/16" épaisse tige de verrouillage ajoute la résistance et la rigidité. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. Comprend des étagères réglables de 4 hauteurs d’une capacité d’étagère de 185 lb. Tablettes renforcées ajuster par incréments de 1-1/4". Finition en poudre durable. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Largeur intérieure 35-7/8 po (91,12 cm)
  • Profondeur intérieure 17 in (43,18 cm)
  • Hauteur intérieure 65-1/2 po (166,37 cm)
  • Épaisseur 20 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Type de handle Encastré
  • Type de construction À assembler
  • Nombre de portes 2
  • Type Meuble de rangement
  • Quantité par paquet 1
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 185 lbs (84,09 kg)
  • Nombre de tablettes 4
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 5
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Solide
  • Numéro de référence du fabricant 237635TN
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    24
  • 4 étoile(s)

    10
  • 3 étoile(s)

    9
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Wendy

    Date de : Août 09, 2023

    Armoires de verrouillage industriel métallique Commande
    Votre commentaire :
    La livraison a été rapide. Notre commande initiale est arrivée endommagée. La situation a été bien gérée et corrigée rapidement. Je pensais que l’entreprise l’avait bien géré.
  • Reviewer : Mark

    Date de : Juin 14, 2023

    Un meilleur cabinet
    Votre commentaire :
    Mon armoire globale est mieux construite que les armoires des magasins à grande surface et un jeu d’enfant à assembler avec seulement 4 vis. Le prix était un bon rapport qualité-prix en vente.
  • Reviewer : Ray

    Date de : Février 06, 2022

    Grandes armoires de rangement de garage!
    Votre commentaire :
    Grandes armoires de rangement de garage! Très solide et robuste. Facile à assembler. Vous ne pouvez pas vous tromper en obtenant ces armoires.
  • Reviewer : Ken

    Date de : Juin 04, 2021

    Qualité NIce, couleur impressionnante
    Votre commentaire :
    J’aime Global Industries, leurs produits et leur support produit. J’ai commandé ces armoires en TAN. Quand ils sont arrivés, ils étaient ce dieu laid horrible pois / armée couleur verte qui n’allait pas avec le reste de la palette de couleurs dans la pièce. Je vais finir par les garder malheureusement, mais méfiez-vous du bronzage! -Ken
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 18, 2021

    Armoire de bonne qualité avec une faille mineure
    Votre commentaire :
    J’ai commandé cette armoire pour remplacer une unité d’étagère dans mon atelier de menuiserie, car la conception ci-jointe serait mieux paraître et garderait la poussière de bois hors de mes outils et fournitures de finition. J’ai choisi cette unité parce que la tôle de calibre 20 était plus épaisse que sur des alternatives comparables. L’appareil est remarquablement bien emballé, avec beaucoup de mousse et d’enveloppement en mousse pour protéger les pièces contre les éraflures et les bosselures. L’assemblage est absurdement facile; il est difficile de croire qu’une armoire de 6 pieds peut avoir seulement 4 vis pour le verrouiller ensemble, mais il fonctionne en fait assez bien. J’ai deux plaintes mineures. Tout d’abord, il n’y a pas de glisse réglable pour niveler l’armoire sur mon plancher de sous-sol incliné. J’ai monté 1 x 3 rails d’érable dans la base et vissé 1/4-20 X 3 boulons de transport en eux pour corriger cela. Le deuxième problème est que les clips en plastique qui guident les tiges de verrouillage dans la porte sont beaucoup trop lâches pour fonctionner, alors je les ai fixés en place avec du ruban de mousse. Cela a corrigé le problème, et le produit fini fonctionne bien.
  • Reviewer : ERIC

    Date de : Août 08, 2020

    x
    Votre commentaire :
    x
  • Reviewer : MOHAMED

    Date de : Juillet 22, 2020

    I’ vais en acheter un de plus.
    Votre commentaire :
    Excellent produit et facile à installer. Très bon service à la clientèle. Dans l’ensemble excellent.
  • Reviewer : DENNIS

    Date de : Avril 23, 2019

    Casier de rangement
    Votre commentaire :
    Bonne expérience de travail avec Lisa Worsley
  • Reviewer : MARCELLA TOWNSEND

    Date de : Avril 23, 2019

    Comptes créditeurs
    Votre commentaire :
    Nous sommes très satisfaits de ce cabinet. ItÆs solide et robuste, parfait pour nos besoins.
  • Reviewer : Mitchell

    Date de : Avril 23, 2019

    Le combo
    Votre commentaire :
    Casier combo
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Fournissez-vous l'assemblage pour un supplément?

    Question posée par : Richard, 16 avril 2024

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 12, 2019

      Bonjour, malheureusement, nous n'offrons pas de pré-assemblage du cabinet. Cependant, nous offrons une version assemblée qui est légèrement plus grand avec des poignées de levier, numéro de modèle 603599TN. Je vous remercie pour votre question.

  • Je suis intéressé par WY237635TN et voudrais savoir si il y a un cadre de roulettes qui peuvent être placés sous l’armoire ou le coffret peut-il provoquer un ensemble de quatre roulettes individuels mis sur l’unité. Mon premier choix serait d’avoir un cadre que le Conseil des ministres pourraient figurer sur l’armoire peut être facilement déplacé.

    Question posée par : Tom, 07 et 2012 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 17, 2012

      Il n’y a aucun cadre ou dolly base disponible pour le cabinet.

  • Le cabinet 237635TN vient-il à clé identique

    Question posée par : Juin 04, 2012

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Oui

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé

Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé

Article nº : WB237635TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Armoire de rangement industrielle™ en acier Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, havane, non assemblé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant