Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ remplacement pour 16 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu

Global Industrial™ remplacement pour 16 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu

Article nº : WB241989BL

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 145,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Panier Bulk Truck, Vinyl, 24 Bushel Capacity, Blue

Global Industrial™ Panier Bulk Truck, Vinyl, 24 Bushel Capacity, Blue

Global Industrial™ Canvas Basket Truck, 8 Bushel Capacity, Assemblé

Global Industrial™ Canvas Basket Truck, 8 Bushel Capacity, Assemblé

Chariot-caisse Econocart Techstar  capacité de 200 lb, 39 po x 27 po x 29 po, noir, 125EC

Chariot-caisse Econocart Techstar capacité de 200 lb, 39 po x 27 po x 29 po, noir, 125EC

Mini Starcart, capacité de 300 lb, 35 "x 25" x 25 ", gris - Techstar 110 a

Mini Starcart, capacité de 300 lb, 35 "x 25" x 25 ", gris - Techstar 110 a

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Plastic Bulk Box Truck, 8 Bushel, Steel Chassis Base, Bleu

Global Industrial™ Plastic Bulk Box Truck, 8 Bushel, Steel Chassis Base, Bleu

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Nexel® Chariot à 4 tablettes, chromé, 60 po L x 18 po P x 69 po H, roulettes pivotantes en polyuréthane, 2 freins

Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir

Louxor® Service Cart, Poteaux en aluminium, 3 Étagère, 40-1/2"Lx19-3/4"W, Noir

Corps en nylon enduit de vinyle offre une surface lisse, résistant à la perforation et faciles à nettoyer. Wear-guard bord offre une protection maximale à l’abrasion. Twin document poches et poignées renforcées.

Remarque : Ce paquebot de remplacement ne rentrera Global manufacturés en vrac camion modèle BL. 241984

Poids &Dimensions

  • Largeur 28-1/4 po (71,76 cm)
  • Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
  • Longueur 40 in (101,6 cm)

Détails du produit

  • Matériau de la doublure Vinyle 
  • Marque Global Industrial
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité (boisseaux) 16
  • Numéro de référence du fabricant 241989BL
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Debbie

    Date de : Avril 23, 2019

    Doublure pour panier
    Votre commentaire :
    Nous avons dû remplacer notre doublure pour le panier en raison d’un incendie. Notre vieux liner était très durable et avait duré plusieurs années. Ce revêtement de vinyle bleu de remplacement s’adapte parfaitement.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ remplacement pour 16 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu

Global Industrial™ remplacement pour 16 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu

Article nº : WB241989BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ remplacement pour 16 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu
    Global Industrial™ remplacement pour 16 Bushel Vinyl Basket Bulk Truck, Bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant