Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Illustré avec le kit d’essieu. Vendu séparément.

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Article nº : WB653176

(10)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
  • Global Industrial™ kit d’essieu long de 48'

    199,95 $

  • Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 36"D x 96"H

    637,00 $

Prix : 1 110,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 36"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Global Industrial™ Wire Reel Caddy, 31"H x 16"D x 14"W

Global Industrial™ Wire Reel Caddy, 31"H x 16"D x 14"W

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 120"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 120"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 24"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 24"D x 96"H

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

✓ Facile à assembler
✓ Réglable pour bobines jusqu’à 60 » de diamètre
✓ Capacité totale: 10 000 lbs.

Stockez, distribuez et coupez facilement la longueur souhaitée de fil, de câble et de corde avec l’unité de démarrage Global Industrial™ Reel Rack. Les supports d’essieu peuvent accueillir jusqu’à des essieux de 2 pouces de diamètre pour une capacité de 2 000 livres par paire, tandis que les broches de sécurité verrouillent les supports d’essieu et les poutres transversales aux cadres verticaux. Construit avec des cadres verticaux en acier durables de calibre 12, des supports d’essieu en acier de calibre 10 et des poutres tournées et soudées avec trois crochets pour une connexion positive, ce rack à bobines garantit des années d’utilisation durable et fiable dans diverses applications commerciales et industrielles. Le rack comprend deux cadres verticaux avec entretoise intégré, deux paires de poutres transversales et quatre paires de supports d’essieu. Tous les kits d’essieux sont vendus séparément. Finition en poudre grise. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Niveau de capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Démarreur
  • Marque Global Industrial
  • Nombre de niveaux 4
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 653176
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    7
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer :

    Date de : Décembre 18, 2022

    JOLI RACK
    Votre commentaire :
    JOLI RACK
  • Reviewer : JOE

    Date de : Décembre 17, 2022

    Grand rack à bobines
    Votre commentaire :
    Support de bobines super robuste et utilisable. Je le recommanderais à tout corps avec des bobines de tout type de fil, tuyau ou câble.
  • Reviewer : MARK

    Date de : Mars 05, 2021

    Support filaire et câble
    Votre commentaire :
    Très beau rack!
  • Reviewer : SETH

    Date de : Avril 03, 2020

    Très bon produit !
    Votre commentaire :
    Bien construit, très robuste. Je recommanderais à n’importe qui.
  • Reviewer : Paluch

    Date de : Avril 03, 2020

    TUYAU ET GRILLE DE FIL
    Votre commentaire :
    UN GRAND ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ FONCTIONNE TRÈS BIEN POUR LES TUYAUX ET LES FILS
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    bon produit
    Votre commentaire :
    le cadre est très fort et maintient notre boutique bien organisée.
  • Reviewer : Spencer

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne très bien pour les produits flexibles industriels
    Votre commentaire :
    Porte-bobine de tuyau
  • Reviewer : Robb

    Date de : Avril 23, 2019

    porte-câbles
    Votre commentaire :
    Facile à assembler et assez fort pour tenir mes bobines de câble de fibre.
  • Reviewer : JUDY

    Date de : Avril 23, 2019

    Achat
    Votre commentaire :
    Nos hommes utilisent ça et ça marche bien.
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Avril 23, 2019

    Unité de Starter pour le support bobine
    Votre commentaire :
    Nous profites de l’utilisation de ce produit. Il sert notre but.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Quels sont les diamètres des essieux fournit avec ce système.

    Question posée par : Scott, 21 et 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Avril 22, 2020

      Bonjour Scott, nous nous excusons, mais l’unité ne vient pas avec des essieux. Cependant, ils travailleront avec des essieux jusqu’à 2" de diamètre. Nous recommandons le modèle Global 653195. Veuillez saisir le modèle répertorié dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d’informations sur le produit. Je vous remercie pour votre question.

  • Quel est le plus de poids si ces essieux peut contenir ?

    Question posée par : William, 28, 2017 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour William, chaque essieu a une capacité de 2000 livres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Y a-t-il des 60" Croix poutres qui pourraient être remplacés afin que je pourrais stocker une bobine 48" W dans les bars ?

    Question posée par : BeltingGuy, 26 et 2015 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 26, 2015

      UNDER produit informations : Réglable jusqu'à 60" » bobines de diamètre. Supports d’essieu accommodement jusqu'à 2" » essieux de diamètre pour une capacité 2000 lb par paire.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Unité de démarrage de rack de bobine - RR438 - 48"W x 36"D x 96"H - 3 Niveau

Article nº : B2282369

Pas encore évalué

Expédié en 15 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)

1 239,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ kit d’essieu long de 48'

199,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Reel Rack Add-On Unit 48"W x 36"D x 96"H

637,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Article nº : WB653176

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant