Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois

Article nº : WB255656

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 4
  • 5

4

  • Pont de fil
  • Surface en bois
  • Aucun plateau

Surface en bois

Prix initial : 179,95 $

Prix promotionnel: 143,96 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 36 » L x 12"P x 5/8 » d’épaisseur

Terrasse industrielle™ mondiale en bois, 36 » L x 12"P x 5/8 » d’épaisseur

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Étagère de rangement pour bouteilles d’eau de 5 gallons, capacité 12 bouteilles

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial™ 5 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 24 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial™ 5 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 24 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 60"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 60"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 12"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 12"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 12"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 12"P x 72"H, Terrasse en bois

Poutre industrielle™ mondiale à rivet unique, 36 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à rivet unique, 36 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à rivet unique, 12 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à rivet unique, 12 « L, gris

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Kit de poteaux et d’entretoises industriels™ Global 85 pouces avec quincaillerie de 4

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 36 « L x 24 » P x 60 » H, Gris

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

RAYONNAGE
capacité de plateau de 300 lb - 4-étagère - pont de bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils

Attendez-vous à des performances albums avec robuste acier étagères que caractéristiques super-fort profilées en acier cadrage avec des connexions de faisceau-et après verrouillage positives pour montage rapide. Haut et bas niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend des supports de tablette et 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 2-1/4 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Les options d’étagères comprennent : Extra Heavy Duty avec une capacité d’étagère de 1200 à 1500 lb et des poutres de support à double rivet à tous les niveaux pour plus de rigidité et Wire or No Deck (fournissez le vôtre).

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Type de pont Surface en bois
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Type Unité de starter
  • Type d’unité Standard Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Rivet unique
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois

Article nº : WB255656

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Global Industrial™ 4 tablettes, étagères sans boulon, démarreur, 36 po L x 12 po P x 72 po H, terrasse en bois
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant