Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium

Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium

Article nº : WB242046

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Aluminum Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck 63 x 16 1500 Lb. Cap.

Global Industrial™ Aluminum Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck 63 x 16 1500 Lb. Cap.

Winholt® 300-60D/PU Diamond tablier en acier U-Boat® - 63" L - roues en polyuréthane

Winholt® 300-60D/PU Diamond tablier en acier U-Boat® - 63" L - roues en polyuréthane

Global Industrial™ Wood Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck, 60"x16 », 1500 Lb Cap.

Global Industrial™ Wood Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck, 60"x16 », 1500 Lb Cap.

Global Industrial™ Steel Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck 60"x16 », 1500 Lb Cap.

Global Industrial™ Steel Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck 60"x16 », 1500 Lb Cap.

Global Industrial™ Steel Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck, 60"x24 », 1500 Lb Cap.

Global Industrial™ Steel Deck Narrow Aisle U-Boat Platform Truck, 60"x24 », 1500 Lb Cap.

Global Industrial™ Folding Platform Truck avec pont en aluminium télescopique 300 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Platform Truck avec pont en aluminium télescopique 300 Lb. Capacité

Global Industrial™ Hardwood Deck Platform Truck 54 x 27 1200 Lb. Capacité 8" Pneumatic Casters

Global Industrial™ Hardwood Deck Platform Truck 54 x 27 1200 Lb. Capacité 8" Pneumatic Casters

PLATEAU EN ALUMINIUM EN OPTION POUR MEILLEURE VALEUR ALUMINIUM DECK ALLÉES ÉTROITES, HAUTE FIN CAMION PLATEFORME

Chaque camion de pont en aluminium peut accueillir deux étagères supplémentaires. capacité de 350 lb par tablette.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)
  • Longueur 63 in (160,02 cm)
  • Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
  • Plage de longueurs 61 à 80-1/2 in
  • Échelle de largeur 1 à 20-1/2 in

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 242046

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ROB

    Date de : Février 13, 2021

    Belle plaque de diamant
    Votre commentaire :
    Ressemble beaucoup, mais l’étagère est en fait 58 x16 pas 63 x16 comme il est dit à droite sur la boîte, je viens d’aller par ce qu’il dit en ligne en bref, il était de 5 pouces de moins pour mon projet grande étagère à la recherche
  • Reviewer : Linda

    Date de : Avril 23, 2019

    CHARIOT UPS
    Votre commentaire :
    EXCELLENT TRAVAIL
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Rampe de trottoir Magliner® RDCR livraison rapide

779,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium

Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium

Article nº : WB242046

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Étagère en aluminium optionnelle pour 16"W Global Industrial™ plate-forme en aluminium
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant