Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Article nº : WB239608BL

(17)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Effacer
  • Bleu

Bleu

6,20 $ ch.

Prix: 74,40 $ / Pkg de 12

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 74,40 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 70,80 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 68,40 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 10-7/8 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 16-1/2 po L x 18 po L x 11 po H, bleu, qté par paquet : 3

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 16-1/2 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Cintres industriels™ Global Plaqués chromés, Pack de 6

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, beige, qté par paquet : 24

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, beige, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 4-1/8 po L x 7-3/8 po L x 3 po H, vert, qté par paquet : 24

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

™ Global Industrial Plastic Attached Lid Shipping and Storage Container 19-5/8x11-7/8x7, Gris

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Largeur intérieure 5-1/8 po (13,02 cm)
  • Hauteur intérieure 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Longueur 9-1/4 po (23,5 cm)
  • Taille (L x l x H) 9-1/4 x 6 x 5 po
  • Longueur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
  • Capacité de poids 25 lbs (11,36 kg)
  • Capacité de poids empilé 30 lbs (13,64 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 1
  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Bac coloré
  • Quantité par paquet 12
  • Matériau Plastique
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 239608BL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    15
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lindy

    Date de : Octobre 10, 2020

    *
    Votre commentaire :
    *
  • Reviewer : GERRY

    Date de : Avril 23, 2019

    D’achat de l’acheteur
    Votre commentaire :
    l’amour de la robustesse
  • Reviewer : Johannah

    Date de : Avril 23, 2019

    Robuste
    Votre commentaire :
    Bacs robustes pour la tenue de petites pièces lourdes
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs de rangement
    Votre commentaire :
    A travaillé très bien pour le stockage sous mon banc
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    Cases bleues règle
    Votre commentaire :
    J’ai déjà examiné ces cases. Je continue à les acheter parce qu’ils fonctionnent si bien.
  • Reviewer : Melissa

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande taille
    Votre commentaire :
    Belle taille, peut être divisé
  • Reviewer : SHELLY

    Date de : Avril 23, 2019

    Petite poubelle maniable
    Votre commentaire :
    J’utilise ces bacs pour stocker des échantillons de matériaux dans une usine de fabrication. Récemment, un représentant de notre client a commenté comment la région avait l’air organisé et très bien mis en place.
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    Ne pouvait pas être plus heureux
    Votre commentaire :
    A travaillé comme annoncé. Rien n’est tombé aussi longtemps que vous avez suivi les instructions.
  • Reviewer : Sherill

    Date de : Avril 23, 2019

    Accès facile
    Votre commentaire :
    Les associés aiment l’accès facile.
  • Reviewer : Maite

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait
    Votre commentaire :
    les poubelles ont parfaitement fonctionné pour l’application. Merci à l’équipe de global de répondre si rapidement! Surtout Brittney P.:)
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12

Article nº : WB239608BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang Bin, 6 po L x 9-1/4 po L x 5 po H, bleu, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant