Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 12 po, qté par paquet : 2

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 12 po, qté par paquet : 2

Article nº : WBB35691

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

279,95 $ ch.

Prix: 559,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 14 po

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 14 po

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 16 po

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 16 po

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 8 po, qté par paquet : 2

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 8 po, qté par paquet : 2

S-TL Thermaflex Flexible pour conduits Hvac - 18 po diamètre

S-TL Thermaflex Flexible pour conduits Hvac - 18 po diamètre

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-10 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-10 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-8 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-8 pouces de diamètre, qté par paquet : 2

Zip-A-Duct™ 24" Inlet Gray Section

Zip-A-Duct™ 24" Inlet Gray Section

Thermaflex S-TL, non isolées des conduits HVAC sont idéales pour les sécheuses résidentielles, salles de bain, nettoyage des chambres et autres zones où les conduits isolés ne sont pas nécessaires.

Ces flex conduits sont de faible à haute pression de chauffage et de refroidissement. Elles disposent d’un tissu en fibre de verre résistant qui est lié à une bobine de fil d’acier de ressort résistant à la corrosion pour la longévité de longue durée. Conduits ne seront défassent pas quand couper et ont un noyau autoextinguible qui ne soutiendra pas de flammes. Plage de température est de - 20F à 250F. Conduits de mesurent 2-20 "de diamètre. Certifié GREENGUARD. 10 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Vitesse maximale 6000 ft/min
  • Vitesse 6000 ft/min
  • Diamètre 12 in (30,48 cm)
  • Longueur 25 pi (7,62 m)

Détails du produit

  • Type Non isolé
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Thermaflex
  • Température maximale 250 ° F
  • Numéro de référence du fabricant 0526 1200 0002-10
  • Couleur Gris
  • Température mine 0 ° F
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne bien mais court
    Votre commentaire :
    C’est un excellent conduit d’évacuation d’air chaud pour nos besoins. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas 25 'pièces. Cette dernière commande en moyenne 23 ' 8 "et quand nous avons coupé à 8 'longueurs étaient courtes
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    gaine flexible de 12 pouces
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme décrit. Ne pas avoir de plaintes autres que d’avoir à commander plus que j’avais besoin. Je n’avais besoin que de 10 pieds, mais j’ai dû commander 50. J’ai une utilisation pour les 40 autres pieds, mais...
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 12 po, qté par paquet : 2

Conduit flexible S-TL pour CVC Thermaflex, diamètre de 12 po, qté par paquet : 2

Article nº : WBB35691

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant