Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC

Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC

Article nº : WB238542

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC
  • Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 40AH

    3 979,00 $

  • Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 100AH

    3 849,00 $

Prix : 87,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 100AH

Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 100AH

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Support scanner pour une utilisation avec newcastle systems EC, NB & PC Series postes de travail mobiles. Le support de scanner tient un scanner de code à barres ou un pistolet (non inclus) . Utilise un slot 1-1/2" W pour la poignée. Se fixe facilement sur le dessous du plateau sur le stand de l’ordinateur sous tension. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Capacité de poids 1 lb

Détails du produit

  • addon_type Accessoires
  • Collection Écocart
  • Assemblage requis Non
  • Description Titulaire de scanner
  • Type Titulaire de scanner
  • Pour une utilisation avec EC, NB & PC série
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Systèmes de Newcastle
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant B132
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Avril 23, 2019

    joli support
    Votre commentaire :
    Acheté ceux-ci pour tenir les scanners de code à barres sur nos nouveaux postes de travail réglables dans notre usine. Look assez durable avec le manteau de poudre
  • Reviewer : Jean

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce dont j’ai besoin
    Votre commentaire :
    J’avais besoin de quelque chose pour tenir mon scanner qui était hors de la voie sous mon bureau. J’ai une zone incurvée que ce support fonctionne parfaitement pour. Je recommanderais ce à d’autres.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC

Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC

Article nº : WB238542

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC
    Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC
    Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC
    Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC
    Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC
    Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC
    Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant