Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu

Article nº : WB238636BL

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Bleu
  • Beige
  • Gris

Bleu

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
  • Écran de confidentialité roulant Interion® pour panneaux de partition, 38 « L x 58 « H, givré

    329,95 $

  • Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 72" H, bleu

    249,95 $

  • Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

    51,95 $

Prix : 315,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 315,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 299,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 72" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 72" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, bleu

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 60" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 60" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® 8"H T-Leg Bracket for Office Partition Panels, Black (1 Paire)

Interion® Mobile Deluxe Office Partition Panel, 36-1/4"W x 76-1/2"H, Bleu

Interion® Mobile Deluxe Office Partition Panel, 36-1/4"W x 76-1/2"H, Bleu

Interion® Freestanding Office Partition Panel with Partial Window, 60-1/4"W x 60"H, Gray

Interion® Freestanding Office Partition Panel with Partial Window, 60-1/4"W x 60"H, Gray

Interion® Les panneaux de partitions par Global Industrial aident à réduire le bruit, à créer de la vie privée et à utiliser l’espace efficacement. Panneaux de cloison de bureau peut être utilisé pour envelopper les bureaux existants ou de nouveaux meubles de bureau pour créer des espaces de bureau privé, cabines, stations de réception et de centres d’appels pour n’importe quel environnement de bureau. Panneau de cloison de chambre est ignifuge pour répondre aux normes d’inflammabilité de Californie 117. 1-3/4" tissu épais rembourré caractéristiques du panneau (MDF) cadre et nid d’abeille noyau en bois recouvert d’une doublure tackable lourde pour la résistance de la structure et le soutien d’ingénierie un intérieur. Panneau de garniture est fini avec auto-extinguible polymère extrudé offrant rigidité et une sécurité optimale. Partition inclut des pattes réglables qui sont idéales pour des surfaces inégales. Acheter des Connecteurs en acier pour rejoindre plusieurs partitions et de créer différentes configurations de cabine (vendues séparément). 1 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36-1/4 po (92,08 cm)
  • Profondeur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Collection Traditionnel
  • Assemblage requis Non
  • Description Panneau de cloison de bureau
  • Style de partition Non-poudré sans Base
  • Fenêtre de Non
  • Type Full Fabric
  • Type de partition Panneau standard
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 238636BL
  • Couleur Bleu

Conformité et certifications

  • Certifié CAL 117 Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DAWN

    Date de : Mai 14, 2021

    Parfait pour cette petite intimité supplémentaire nécessaire.
    Votre commentaire :
    Ajout parfait à n’importe quel espace de bureau ou maison. Facile à installer.
  • Reviewer : Steven

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaise d’installations
    Votre commentaire :
    La commande était simple et claire; instructions d’installation excellentes; commandé expédié et livré à temps et l’installation a été facile.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu

Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu

Article nº : WB238636BL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Interion® Bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 72" H, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant