Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 215,95 $ ch.
- Acheter 5+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MODULAR SQUARE STEEL GUARD RAILS TUBING DE CONNEXION FACULTATIVE.
Systèmes de rails en acier garde constituent un moyen économique pour protéger les personnes et les machines. La conception modulaire permet une polyvalence maximale.
Garde-corps en acier sont parfaits pour les mezzanines, les ouvertures de l’étage, les allées et les quais de chargement. Glissières de sécurité sont 47-7/8" L et fabriqués avec lourds 13-manomètre 1-1 » carrés en tube d’acier avec finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. Tube de connexion optionnel se joint à 2 unités ensemble pour créer un système de garde-corps 3 élargi. Vendus par paire.
Systèmes de rails en acier garde constituent un moyen économique pour protéger les personnes et les machines. La conception modulaire permet une polyvalence maximale.
Garde-corps en acier sont parfaits pour les mezzanines, les ouvertures de l’étage, les allées et les quais de chargement. Glissières de sécurité sont 47-7/8" L et fabriqués avec lourds 13-manomètre 1-1 » carrés en tube d’acier avec finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. Tube de connexion optionnel se joint à 2 unités ensemble pour créer un système de garde-corps 3 élargi. Vendus par paire.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 47-7/8 po (121,6 cm)
- Jauge 13 ga
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Deux Rails
- Type Tube de raccordement
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ESEC-48
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1926 & OSHA 1910
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
165,95 $
Barrière mobile extensible Rubbermaid®, FG9S1100YEL
Article nº : B56183
Pas encore évalué
699,00 $
Tube de raccordement pour garde-corps optionnel, 47-7/8 po L, en paire
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires