Souvent achetés ensemble
Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 279,95 $ ch.
- Acheter 5 265,95 $ ch.
- Acheter 6+ 259,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TAPIS MODULAIRES EN ACIER CARRÉ RAILS EN FIL MÉTALLIQUE EN OPTION KIT DE BOULONS
Systèmes de rails en acier garde constituent un moyen économique pour protéger les personnes et les machines. La conception modulaire permet une polyvalence maximale.
Garde-corps en acier sont parfaits pour les mezzanines, les ouvertures de l’étage, les allées et les quais de chargement. Glissières de sécurité sont réalisés avec tube carré acier calibre 13 1-5/8" résistant avec finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. Achetez Wire Mesh Bolt-On Kit pour fermer les grandes ouvertures dans les glissières de sécurité tout en préservant la sécurité et haute visibilité.
Systèmes de rails en acier garde constituent un moyen économique pour protéger les personnes et les machines. La conception modulaire permet une polyvalence maximale.
Garde-corps en acier sont parfaits pour les mezzanines, les ouvertures de l’étage, les allées et les quais de chargement. Glissières de sécurité sont réalisés avec tube carré acier calibre 13 1-5/8" résistant avec finition de manteau de poudre jaune haute visibilité. Achetez Wire Mesh Bolt-On Kit pour fermer les grandes ouvertures dans les glissières de sécurité tout en préservant la sécurité et haute visibilité.
Poids &Dimensions
- Hauteur étendue 22 in (55,88 cm)
- Diamètre du tube 3/16 en
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bolt-On
- Assemblage requis Oui
- Description Treillis métallique et Bolt-on Kit
- Type Kit de treillis métallique
- Marque Vestil
- Matériau Treillis métallique
- Numéro de référence du fabricant WM-96
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1926 & OSHA 1910
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
265,95 $
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
165,95 $
Barrière mobile extensible Rubbermaid®, FG9S1100YEL
Article nº : B56183
Pas encore évalué
699,00 $
Garde en option Rail Wire Mesh Bolt-On Kit 96 "L
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires