Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.

Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.

Article nº : WB251445

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 40,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

REMPLACEMENT DOLLY KIT DE ROULETTES POUR CHARIOTS DE BOIS DUR GLOBAL

Ces roulettes sont idéales pour remplacer les roulettes anciennes ou usées sur des chariots de bois dur Global. Roulettes de qualité industrielle ont le roulement en nylon, bague en poudre et chemin de roulement traité thermiquement. Durable zingué finition. Les roulettes en caoutchouc dur offrent une protection sol et capacité de charge élevée. Spécialement conçue et fabriquée par Global pour leurs chariots de bois dur.

Kit se compose d’un ensemble de 4 roulettes pivotantes.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
  • Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
  • Espacement des boulons 2-1/4 x 3-1/4 in
  • Taille de la plaque 4 x 2-15/16 in
  • Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
  • Gamme de longueur de plaque 3,7 à 4,1 po
  • Plage de largeur de plaque 2,8 à 3,8 po

Détails du produit

  • Indice de roulette Kits de roulette
  • Assemblage requis Non
  • Type Pour chariots de bois dur Global
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet Ensemble de roulettes 4
  • Numéro de référence du fabricant 251445
  • Caster Type Pivotant
  • Type de roue En caoutchouc dur

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Bob

    Date de : Avril 23, 2019

    roulettes pivotantes 4 "
    Votre commentaire :
    C’est notre deuxième ordre de ces roulettes lourdes pour remplacer les plus petits sur les Dollies achetées localement. Ils vont facilement porter le poids pour la capacité nominale.
  • Reviewer : Cynthia

    Date de : Avril 23, 2019

    Comptes débiteurs
  • Reviewer : Aram

    Date de : Avril 23, 2019

    Toujours une bonne affaire de Global!
    Votre commentaire :
    J’ai commandé des roulettes de global dans le passé, et ont toujours été satisfaits à la fois le prix et la qualité. L’expédition est également incroyablement rapide. Continuera à faire des affaires avec eux!
  • Reviewer : Bob

    Date de : Avril 23, 2019

    Roulettes pour poids lourds
    Votre commentaire :
    Nous avons commandé ces 4 "roulettes pour remplacer des roulettes bon marché 3" qui est venu sur certains chariots nous avons acheté dans une ferme locale/Ranch magasin d’approvisionnement. Nous utilisons les chariots pour des fûts de vin pleins (environ 550 lbs), et les roulettes originales ne tournaient pas correctement. Ces travaux très bien et ont résolu notre problème de portabilité bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.

Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.

Article nº : WB251445

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.
    Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.
    Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.
    Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.
    Ensemble de (4) Swivel 4" Casters de remplacement pour Global Industrial™ Hardwood Dolly 1200 Lb Cap.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant