Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912

Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912

Article nº : WBB49348

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 63,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ruban adhésif pour application et étiquettes Raychem® , (rouleau de 66 pi) H903

Ruban adhésif pour application et étiquettes Raychem® , (rouleau de 66 pi) H903

Ensemble pour épissage ou raccordement en T (étanche) H910 

Ensemble pour épissage ou raccordement en T (étanche) H910 

Raychem® Hardwire Power Connection Kit H900

Raychem® Hardwire Power Connection Kit H900

Câble chauffant  Raychem® WinterGard Wet® H612050, boîte de 50 pi, 6 W, 120 V

Câble chauffant Raychem® WinterGard Wet® H612050, boîte de 50 pi, 6 W, 120 V

Gel rempli fin Seal Kit (2).
Le WinterGard H912 est un kit de joint fin rempli de gel disponible pour une utilisation avec WinterGard tous les câbles chauffants. Chaque kit comprend deux joints d’extrémité. Remarque : Joints fin figurent déjà dans les H900 et H908 H910 Kits. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,3 lbs (.14 kg)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec Câbles chauffants WinterGard
  • Marque Raychem
  • Quantité par paquet 2
  • Numéro de référence du fabricant H912
  • Couleur Noir
  • Comprend Deux joints d’extrémité

Conformité et certifications

  • Certifications UL, CSA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    Capuchons d’extrémité
    Votre commentaire :
    Ceux-ci s’adaptent parfaitement aux extrémités coupées de nos câbles chauffants Raychem. Très bon produit !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912

Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912

Article nº : WBB49348

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912
    Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912
    Trousse d'étanchéité des extrémités au gel Raychem® ,(2 chacun) H912
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant