Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H

Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H

Article nº : WB248399

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
  • Global Industrial™ Rubber Mallet

    10,25 $

  • ™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

    495,95 $

Prix : 2 585,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

™ Global Industrial Vertical Bar Rack 39 » L x 24"P x 84"H, capacité de 3000 Lb

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx96"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx33"Dx72"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx50"Dx120"H

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 74"Dx120"H, série 3000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 74"Dx120"H, série 3000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 57"Dx96"H, série 1000, vendu par chaque

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ 47 » Cantilever Brace pour montants 96 », série 2000, 2/Pack

Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 83"Dx120"H, série 2000, vendu par chaque

Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 83"Dx120"H, série 2000, vendu par chaque

Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 83"Dx96"H, série 2000, vendu par chaque

Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 83"Dx96"H, série 2000, vendu par chaque

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Étagères cantilever lourds sont idéales pour stocker du bois et autres éléments longs et plats avec facilité. Les unités à double face sont super pour le centre des allées ou des rangées. Effectuée à l’aide d’acier de calibre épais et lourd. Résistant aux rayure gris émail de finition. Bras tendus permettent des réglages de l’outil libre d’une hauteur par incréments de 3". Base peut servir de plateau inférieur pour stockage supplémentaire. Comprend un renforcement horizontal ensemble de 71" O, 1 dressées et 10 les bras tendus. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 83 in (210,82 cm)
  • Hauteur 120 in (304,8 cm)
  • Longueur du bras 36 in (91,44 cm)
  • Capacité de poids 20600 lbs (9 363,64 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • pays États-Unis
  • Nombre d’armes 10
  • Capacité du bras 800 lbs (363,64 kg)
  • Devoir Moyen-lourd
  • Type Surmeuble
  • Marque Global Industrial
  • Série 2000
  • Matériau Acier
  • Nombre de côtés 2
  • Numéro de référence du fabricant 248399
  • Couleur Gris
  • Type de bras Bras droit

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Rubber Mallet

10,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H

Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H

Article nº : WB248399

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Global Industrial™ Double Side Cantilever Rack Add-On, 72"Lx83"Dx120"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant