Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir

Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir

Article nº : WB248626

(34)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Boss Executive Office Chair with Arms - Cuir synthétique - High Back - Noir

Boss Executive Office Chair with Arms - Cuir synthétique - High Back - Noir

Chaise de ® interion avec le milieu du dos et les bras réglables, cuir, noir

Chaise de ® interion avec le milieu du dos et les bras réglables, cuir, noir

Chaise de ® interion avec le milieu du dos, cuir synthétique, noir

Chaise de ® interion avec le milieu du dos, cuir synthétique, noir

Interion® de bureau exécutif avec le dos élevé et les bras fixes, cuir synthétique, noir

Interion® de bureau exécutif avec le dos élevé et les bras fixes, cuir synthétique, noir

Interion® de travail avec 19"H dos, cuir, noir

Interion® de travail avec 19"H dos, cuir, noir

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Interion® Office Chair Mat for Hard Floor - 46"W x 60"L - Straight Edge

Interion® Office Chair Mat for Hard Floor - 46"W x 60"L - Straight Edge

Interion® Shop Stool - Bois - Naturel

Interion® Shop Stool - Bois - Naturel

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Tête de coupe en bout vadrouille coton 24 oz Industrial™ global, 4Ply, bande étroite

Tête de coupe en bout vadrouille coton 24 oz Industrial™ global, 4Ply, bande étroite

Interion® chaise big & tall mesh avec haut dos et bras réglables, tissu, noir

Interion® chaise big & tall mesh avec haut dos et bras réglables, tissu, noir

Interion® Chaise d’invité en tissu avec bras, noir

Interion® Chaise d’invité en tissu avec bras, noir

Chaise interion® robuste avec bras à dos haut et réglable, maille, noir

Chaise interion® robuste avec bras à dos haut et réglable, maille, noir

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Interion® chaise de retour direction cuir respirant

Inspirée des voitures de sport de luxe, surface d’assise rembourrés en cuir noir de cette chaise en cuir haute qualité est spécialement texturé pour un confort frais et sec. Les caractéristiques ergonomiques de confort de chaise incluent un appui-tête généreux, le dos lombaire de soutien et le siège de bord de chute d’eau. Pneumatique 19 au 22-1/2" hauteur de selle ajuster. Tension d’inclinaison et arrière angle d’inclinaison. 5 étoiles roulettes base. Siège : 21" W x 20 « x 3 D » épaisseur. Retour: 21"W x 30"H. Total: 25"W x 29"D x 46"H. Brand is Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Profondeur 29 in (73,66 cm)
  • Hauteur 46 in (116,84 cm)
  • Hauteur maximale du dos 30 in (76,2 cm)
  • Base Base 5 étoiles
  • Largeur arrière 21 in (53,34 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur du dos 30 in (76,2 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 19 - 22-1/2 in
  • Hauteur maximale du siège 22-1/2 po (57,15 cm)
  • Épaisseur du coussin 3 in (7,62 cm)
  • Largeur du siège 21 in (53,34 cm)
  • Hauteur du siège 19 - 22-1/2 in
  • Min Hauteur du dos 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Chaise exécutive
  • Application/Utilisation Sièges de bureau
  • Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
  • Roulettes Oui
  • Type de bras Fixe
  • Matériau du siège Cuir
  • Collection Traditionnel
  • Description Chaise exécutive
  • Nombre de sièges 1
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier surélevé
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 248626
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Plastique

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    21
  • 4 étoile(s)

    13
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : JEFF

    Date de : Mars 10, 2021

    Président du bureau exécutif
    Votre commentaire :
    facile à assembler, j’ai pensé qu’il serait un peu plus doux que ce qu’il est. Faites de votre auto une faveur et changer la roue dès que vous le pouvez. Sur toute une chaise décente.
  • Reviewer : BARBARA

    Date de : Octobre 10, 2020

    Vaut le prix
    Votre commentaire :
    Très confortable.
  • Reviewer : ANDY

    Date de : Août 29, 2019

    Chaise de bureau exécutif avec appuie-tête - Respirable
    Votre commentaire :
    Bon rapport qualité /
  • Reviewer : Antonio

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaise exécutive
    Votre commentaire :
    Excellent service
  • Reviewer : RUTHIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Chaise de bureau exécutif
    Votre commentaire :
    Parfait pour tous les bureaux de l’établissement. Aucun problème de nettoyage du cuir, il a juste n’essuyer.
  • Reviewer : BETTY

    Date de : Avril 23, 2019

    chaise
    Votre commentaire :
    Acheté pour mettre à jour les chaises pour bureaux multiples et tous les employés comme eux.
  • Reviewer : REGGIE

    Date de : Avril 23, 2019

    COMMANDE/EXPÉDITION
    Votre commentaire :
    FACILE À COMMANDER ET LA LIVRAISON A ÉTÉ RAPIDE
  • Reviewer : REGGIE

    Date de : Avril 23, 2019

    VOUS PASSEZ VOTRE COMMANDE
    Votre commentaire :
    REPRÉSENTANT DES VENTES TRÈS UTILE
  • Reviewer : REGGIE

    Date de : Avril 23, 2019

    PRODUIT
    Votre commentaire :
    ILS SONT HEUREUX AVEC LA CHAISE
  • Reviewer : REGGIE

    Date de : Avril 23, 2019

    livraison
    Votre commentaire :
    EXPÉDITION À LA FRANCE ÉTAIT GÉNIAL
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Est-il possible de commander une pièce de rechange (bras gauche)

    Question posée par : Calvin, 16, 2016 août

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Calvin, oui, c’est possible. S’il vous plaît contacter notre équipe commerciale et demander le numéro de pièce Global RP2006. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?

    Question posée par : Avril 28, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      RP2006 - accoudoir - Set/2
      RP2014 - roulette - Set/5

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir

Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir

Article nº : WB248626

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Interion® exécutive avec headrest, high back & fixed arms, cuir, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant