Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chariot de ménage Compact Rubbermaid® avec portes 6192

Chariot de ménage Compact Rubbermaid® avec portes 6192

Article nº : WBB54626

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 889,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de ménage Compact classique Rubbermaid® 6190

Chariot de ménage Compact classique Rubbermaid® 6190

Rubbermaid® Chariot de nettoyage de soins de santé de haute sécurité

Rubbermaid® Chariot de nettoyage de soins de santé de haute sécurité

Rubbermaid® 6189-00 classique pleine grandeur chariot de ménage, noir

Rubbermaid® 6189-00 classique pleine grandeur chariot de ménage, noir

Rubbermaid® moyenne exécutif rapide panier 1902466 - gris foncé

Rubbermaid® moyenne exécutif rapide panier 1902466 - gris foncé

Rubbermaid® petite charrette rapide exécutif 1902467 - gris foncé

Rubbermaid® petite charrette rapide exécutif 1902467 - gris foncé

Chariot de ménage Rubbermaid Compact avec portes.

Moulé en plastique est facile à nettoyer. Chariots de nettoyage comprennent sac en vinyle pour le stockage des vêtements ou ordures, titulaire sous vide et pare-chocs pour la protection du couloir. Poignées rondes pour poignée facile et de manœuvres. Chariots de l’hôtel comprennent non-troubler les roues et les portes. Complet du cabinet taille qui offre exceptionnelle de rangement et une étagère intermédiaire réglable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 in (55,88 cm)
  • Hauteur 50 po (127 cm)
  • Longueur 49 in (124,46 cm)

Détails du produit

  • Marque Rubbermaid
  • Description Chariot de ménage compact
  • Matériau Plastique résistant
  • Style Portes
  • Numéro de référence du fabricant FG619200 BLA
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Rubbermaid® Power Kit Batterie universelle

759,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Chargeur de kit d’alimentation Rubbermaid® North Amercia

309,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot de ménage Compact Rubbermaid® avec portes 6192

Chariot de ménage Compact Rubbermaid® avec portes 6192

Article nº : WBB54626

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant