Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune

Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune

Article nº : WBB56550

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 309,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Panneau pour plancher Global Industrial™, 2 côtés, « Caution – Wet Floor »

Carlisle Commercial Mop seau avec essoreuse côté-presse 26 Quart, Blue - 3690814

Carlisle Commercial Mop seau avec essoreuse côté-presse 26 Quart, Blue - 3690814

Nettoyage réservoir de grande capacité caractéristiques mop qui contient 21 oz de solution pour nettoyer jusqu'à vadrouille de 850 pieds carrés en microfibre est idéal pour une utilisation avec des désinfectants quat ou phénolique, nettoyant neutre pour sols et nettoyants pour planchers céramique. Réservoir fenêtres permettent de faciliter la visualisation du niveau du liquide. Poignée gâchette ergonomique offre 3 cours d’eau de la solution nettoyante. Comprend 58" L poignée et 18" trame de mop W. Comprend deux Microfibre humide salle Pads. Vendu 1 unité par carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Profondeur 4-8/9 po (12,42 cm)
  • Hauteur 56 in (142,24 cm)
  • Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)

Détails du produit

  • Marque Rubbermaid
  • Quantité par paquet 1
  • Description Outil de nettoyage de pouls
  • Matériau En microfibre
  • Numéro de référence du fabricant FGQ96900 YL00
  • Capacité 21 oz
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Comment compléter ce nettoyage trop. Ce que je dois avoir un des recharge de deux gallons ?

    Question posée par : FRANCES, 13, 2017 septembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Frances, vous pouvez remplir cet outil en dévissant le bouchon rouge et versez la solution. Vous pouvez utiliser n’importe quelle solution. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune

Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune

Article nº : WBB56550

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant