Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Article nº : WBB55831

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

21,00 $ ch.

Prix: 252,00 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6

Rubbermaid® HYGEN™ 17 » Cadre Quick Connect, Jaune, qté par paquet : 6

Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune

Kit de vadrouille en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ PULSE™, simple face, jaune

Carlisle, Mop microfibre humide Pad 18", Blue - 363321814, qté par paquet : 12

Carlisle, Mop microfibre humide Pad 18", Blue - 363321814, qté par paquet : 12

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid® 7588-88 WaveBrake® côté presse Mop seau & essoreuse Combo, bleu

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Rubbermaid WaveBrake® 2 Mop Bucket - Wringer Combo w/Side Press, 26-35 Qt. 7580-88

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Seau de lavette Rubbermaid WaveBrake® 2 & essoreuse Combo W / côté presse, 26 QT - FG748000YEL

Vadrouille humide en microfibre Rubbermaid® HYGEN™ 18 po, bleu

Solution d’assainissement pour les hôpitaux et les salles blanches, libérer la solution nettoyante uniformément. Haute qualité, en microfibres ultrafines supprime réellement bactéries, rendant le nettoyage rapide et efficace. Fibres de ramasser et tenir la poussière, de saleté et de crasse. Hypoallergénique, non pelucheux, non abrasif et codés par couleur pour améliorer l’assainissement. Lié aux deux bords pour la longévité. Plaquettes sont taches résistantes et lavables en machine. Meilleure auto-agrippante support se fixe solidement pour pad titulaires. Bleu ; vendu 12 tampons par carton.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 1/2 en
  • Taille 18
  • Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 12
  • Marque Rubbermaid
  • Description Pièce humide Mop
  • Matériau En microfibre
  • Numéro de référence du fabricant BL41000 FGQ00
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MARIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait pour le travail !
    Votre commentaire :
    Ceux-ci sont parfaits pour les emplois que nous avons besoin d’eux à faire! Nous non seulement nettoyer les planchers, mais les murs et les plafonds aussi et ils obtiennent le travail fait!
  • Reviewer : Richard

    Date de : Avril 23, 2019

    Garniture de nettoyage
    Votre commentaire :
    Ce pad est facile à installer sur la tête de la vadrouille et est un pad robuste qui peut être lavé dans la machine à laver pour faciliter le nettoyage du PAD.
  • Reviewer : Marie

    Date de : Avril 23, 2019

    Génial !
    Votre commentaire :
    Produit étonnant ! Nous propre vétéran Maids, LLC et nos demoiselles utilisent tous les jours tout au long de la journée. Nous n’avons jamais un problème. Je recommande ce produit à tout le monde. S’il vous plaît visitez-nous au www.veteranmaids.com
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12

Article nº : WBB55831

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12
    Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12
    Rubbermaid® HYGEN™ 18 » Microfibre Wet Pad, Bleu, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant