Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 130 000 à 155 000 BTU

Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 130 000 à 155 000 BTU

Article nº : WBB61827

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 189,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU

Heatstar Radiateur céramique infrarouge au gaz naturel, 30000 BTU

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

Cette extension de réflecteur parabolique aide à concentrer l’énergie rayonnante sur une zone plus petite en changeant l’angle du réflecteur d’environ 45 degrés à 60 degrés. Pour une utilisation avec les appareils de chauffage en céramique 30 000 à 40 000 BTU. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque SunStar
  • Description Réflecteur parabolique Extension
  • Numéro de référence du fabricant 43822040

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 130 000 à 155 000 BTU

Extension de réflecteur parabolique SunStar pour radiateurs en céramique de 130 000 à 155 000 BTU

Article nº : WBB61827

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant