Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet écran de sécurité radiant de protection en option agit comme un filet de sécurité dans le cas peu probable où l’assemblage de carreaux de céramique serait brisé par une force extérieure. En outre, il augmente l’émissivité globale de la surface rayonnante avec un effet de rayonnement du corps noir. Il est recommandé aux endroits achalandés ainsi que le cas amélioré radiant à mettre est souhaitée. Pour une utilisation avec les appareils de chauffage en céramique 100 000 à 120 000 BTU. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Marque SunStar
- Description Grille de protection radiant
- Numéro de référence du fabricant 43876030
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
SunStar SIS Series Gaz naturel Infrarouge Tube droit Standard Heater, 30 'Longueur du tube, 125000 BTU
Article nº : B200337
Pas encore évalué
2 969,00 $
Chauffage infrarouge au gaz naturel SunStar SG Series, 80000 BTU
Article nº : B2093432
Pas encore évalué
615,20 $
Écran de sécurité radiant SunStar pour radiateurs en céramique de 100 000 à 120 000 BTU
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires