Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 10'L Toit Beam

Global Industrial™ 10'L Toit Beam

Article nº : WB240722

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 10'L Toit Beam
  • Global Industrial™ Splice Kit for Roof Beam

    92,95 $

  • Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 10'

    129,95 $

  • Global Industrial™ 1' x 10' Panneau de toit

    165,95 $

Prix : 199,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 199,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 179,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Wire Mesh Service Window for 8' Security Room

Global Industrial™ Wire Mesh Service Window for 8' Security Room

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x4

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x4

Poutre de toit
10' L poutres du toit sont utilisés pour aider à soutenir et renforcer les panneaux de toit (vendu séparément) lorsque les chambres de sécurité sont plus grandes que 20' x 10'. Agit comme un raidisseur de panneau pour accroître l’intégrité des toits. Les poutres en acier durables avec le manteau de poudre grise finition.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Profondeur 13/24
  • Hauteur 19/24 po (24,13 cm)
  • Hauteur nominale 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 10 pi (3,05 m)
  • Largeur nominale 6-1/2 pi (1,98 m)

Détails du produit

  • Type Matériel
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Poutre de toit
  • Numéro de référence du fabricant 240722
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Splice Kit for Roof Beam

92,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Channel Stiffener Post - 10'

129,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 1' x 10' Panneau de toit

165,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 10'L Toit Beam

Global Industrial™ 10'L Toit Beam

Article nº : WB240722

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 10'L Toit Beam
    Global Industrial™ 10'L Toit Beam
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant