Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H

Article nº : WB613185

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 355,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 1 355,00 .
  • Achetez 2-5 1 289,00 .
  • Acheter 6+ 1 255,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Record Storage Rack Starter 60"W x 18"D x 72"H

Global Industrial™ Record Storage Rack Starter 60"W x 18"D x 72"H

Boîtes de rangement pour dossiers de transfert industriel™ mondial, 15 po L x 12 po L x 10 po H, blanc, qté par paquet : 20

Boîtes de rangement pour dossiers de transfert industriel™ mondial, 15 po L x 12 po L x 10 po H, blanc, qté par paquet : 20

Cadre vertical industriel™ global, 36"P x 96"H

Cadre vertical industriel™ global, 36"P x 96"H

Global Industrial™ Z Beam Pair, 60"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 60"L, Gris

CENTRE DE STOCKAGE DE LOURDE CHARGE RECORD
Centre D 36"Add-on
Lourds d’étagères avec boîtes-classeurs rend organisé stockage record abordable et pratique. Grilles en acier de grande capacité, avec jusqu'à 3800 lb capacité par niveau, gérer les besoins de stockage record plus grands. Effectuée à l’aide de poutres horizontales en acier tubulaires de calibre 12 avec plaques d’extrémité 3-crochet connecteur qui permettent une installation facile sans outils. Poutres régler en quelques secondes par incréments de 1-1/2". Montants sont 14-mesurent l’acier. Grille est fini à revêtement de poudre grise. Robuste 200 test ondulé boîtes-classeurs transfert protègent et organisent les dossiers pour le stockage avec double épaisseur devant et dos murs, grande vignette zone et main trous pour levage facile et portabilité des archives. Boîtes de tenir solidement sur robuste 5/8" ponts de panneau de particules épaisseur. 36 "magasins D unité 2 rangs avec accès des deux côtés et inclure 5 supports supplémentaires par niveau de gérer n’importe quel travail d’archivage. Facilité de montage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 96 in (243,84 cm)
  • Capacité maximale des étagères lb 2100 6590 lbs.
  • Capacité de poids 15200

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Nombre de boîtes 80
  • Marque Global Industrial
  • Capacité des étagères 3800 lbs (1 727,27 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 613185
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H

Article nº : WB613185

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Global Industrial™ Record Storage Rack Add-On 60"W x 36"D x 96"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant