Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Bureau 48" W
Interion® Par Global Industrial Office meubles de partition permet d'optimiser votre espace de travail cloisonné, tout en ajoutant la fonctionnalité et le stockage. Ces composants modulaires sont faites avec des surfaces de travail stratifié résistant aux rayures épaisses 1 sur armature en acier fini au charbon. Desktop inclut 2-3/16" diamètre gestion passe câbles d’ouverture. Bureau comprend panneau de modestie et de patins réglables de nivellement. Achetez avec Les bureaux de retour ou les bureaux de coin pour créer un poste de travail en forme de L et U. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Collection Traditionnel
- Description 48-desk "
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1 personne
- Gestion de fil Oui
- Type Bureau
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 240344CH
- Famille top color Cerise
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
-
Interion 48" Cerise de bureau
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : STEPHEN
Date de : Février 17, 2022
-
Reviewer : Rolland
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce tableau comme indiqué - mais j’ai trouver en métal pour les jambes est très mince -
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les comptoirs sont ce que nous avons désiré. l’air agréable et sont faciles à assembler. -
Reviewer : NANCY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand bureau, facilité de montage. -
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous achetons cette série de meubles pour la boutique leader étage bureaux & il tient assez bien dans cet environnement vs autres options rendues totalement out si aggloméré. -
Reviewer : Theresa Niewohner
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La partie supérieure de la table et les jambes étaient en excellent état, mais la façade du bureau avait de nombreux virages et des bosses dedans. Il doit ont été emballé dans cet état parce que la boîte qu’il est venu en n’était pas endommagée. Mon fils ne voulait pas attendre pour un remplacement, alors il a plié ce qu’il pouvait donc il pourrait le joindre aux autres parties. Nous avons été très surpris parce que j’avais commandé le même type de bureau dans une plus grande taille juste un mois avant et il est venu en excellent état.*** Commentaire global : Global Service à la clientèle a adressé une correspondance électronique au client. Global va vous apporter un crédit pour garder le produit.* **
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la largeur de l’extérieur des jambes sur le point B192837 et 240344GY ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Taille globale : 27,5 % H X 47,25W X 23,75 D (avec roulettes : 28,75 H) espace intérieur pour les jambes : 28 H x 32,5W de jambe à l’extérieur de la jambe extérieure serait 34-35 240344GY, 48" » Bureau Gray. -La mesure à l’extérieur de la cuisse de la jambe extérieure est 45"
-
Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, fusain
Article nº : 248772
360,95 $
12,50 $
239,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 6,00 $ plus
Interion® Open Plan Office Desk - 48"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695589
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
445,95 $
comparer les élémentsBureau traditionnel Interion®, 48 » L x 24"P x 30"H, Cerise
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires