Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Article nº : WB442524BK

(28)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Brun
  • Gris
  • Noir
  • Beige
  • Vert

Noir

Souvent achetés ensemble

  • Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
  • Doublures pour cendrier, pqt de 10

    85,95 $

  • Global Industrial™ Security Cable Kit, comprend un cadenas de câble et 3 clés

    20,75 $

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 4 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 4 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Justrite® Smokers Cease Fire® Cendrier extérieur, 1 gallons, vert

Justrite® Smokers Cease Fire® Cendrier extérieur, 1 gallons, vert

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, noir

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Cendrier extérieur en aluminium industriel™ mondial, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, gris

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 5 gallons, gris

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Le cendrier extérieur Justrite® Smokers Ceasefire® est la réponse sûre et attrayante à l’élimination des mégots de cigarettes. Ce récipient à mégots de cigarettes offre une conception innovante et auto-extinguible qui recueille en toute sécurité les mégots de cigarettes disgracieux et réduit le risque d’incendie. Ce cendrier extérieur est constitué de 2 pièces polyéthylène ignifuge qui ne rouille, se déformer ou casser. Ouverture restreinte, couverte empêche pluie et décourage les déchets indésirables. Tout simplement soulever le couvercle pour vider amovible galvanisé acier seau. Encoches de retenue offrent sécurité et une plus grande stabilité dans des conditions météorologiques. Dans des environnements de haute humidité, construction interne unique « goutte à goutte-lip » empêche la condensation de goudron de s’échapper. Conforme à l’ADA. Le cendrier de 1 gallons mesure 11 » de diamètre x 30 » H.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 30 in (76,2 cm)
  • Diamètre 11 in (27,94 cm)

Détails du produit

  • Type Cendrier standard
  • Marque Justrite
  • Emplacement de montage Autoportante
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 26806D
  • Capacité 1 gal (3,79 l)
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    20
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    4
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : TIM

    Date de : Juin 22, 2021

    Butt Can
    Votre commentaire :
    Petit mais efficace
  • Reviewer : JEFF

    Date de : Juillet 26, 2020

    Look propre, Fonctions grande
    Votre commentaire :
    Le 1 gallons Justrite Fumeurs Cease Fire est juste la bonne taille pour une utilisation à domicile. La couleur noire se fond dans nos meubles de patio, aide à garder le secteur de patio exempt des mégots de cigarette, et il est très commode de disposer seulement des mégots de cigarette occasionnellement. Je recommande les revêtements seau pour le nettoyage plus facile. Je recommande ce produit pour les fumeurs à la recherche d’une option de cendrier en plein air.
  • Reviewer : NANCY

    Date de : Avril 24, 2020

    Butt Receptacle rend la cour propre à nouveau!
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien. Je l’ai acheté pour ma fille et ma petite-fille parce qu’ils fument et je ne le fais pas. Garde la cour nettoyée maintenant.
  • Reviewer : Albert

    Date de : Avril 23, 2019

    Prise de bout à bout
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien pour garder la zone propre
  • Reviewer : Sherry

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent
    Votre commentaire :
    Grand récipient
  • Reviewer : Bobbie-Jo

    Date de : Avril 23, 2019

    Titre Matches point parfait
    Votre commentaire :
    Amour, ceci ayant pour l’entreprise, il garde le stationnement tellement plus propre et plus agréable
  • Reviewer : Rich

    Date de : Avril 23, 2019

    prise de bout à bout
    Votre commentaire :
    Grands travaux à mon entreprise
  • Reviewer : Étain Cheung

    Date de : Avril 23, 2019

    grande
    Votre commentaire :
    Je l'aime
  • Reviewer : Bobbie-Jo

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    J’aime avoir cette prise de cul à l’extérieur de ma maison pour mon invité à utiliser au lieu des jets cigarettes sur le sol !
  • Reviewer : MICHELLE

    Date de : Avril 23, 2019

    Responsable des achats
    Votre commentaire :
    Sert pour une zone de faible trafic.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 74,00 $ avec ce produit comparable

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Article nº : 261391BK

(164)

Expédition en un jour ouvrable

85,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Doublures pour cendrier, pqt de 10

85,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Article nº : WB442524BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant