Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chariot de roue arrière en option 274102 pour camions poignée Standard escaliers LiftKar® HD

Kit de roue montré installé sur le camion

Chariot de roue arrière en option 274102 pour camions poignée Standard escaliers LiftKar® HD

Article nº : WB984694

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 939,00 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 1 939,00 .
  • Achetez 2-3 1 829,00 .
  • Acheter 4+ 1 779,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

VOLET arrière roue chariot FOR Wesco®® Liftkar HD série escalier escalade appareil camions

Facultatif Fold-Out arrière roue chariot convertit facilement en position pour assurer la stabilité de la roue-4. Correspond à la poignée Standard camion seulement (ne rentre pas de camion poignée rabattable).

Poids &Dimensions

  • Largeur 19 in (48,26 cm)
  • Profondeur 7 in (17,78 cm)
  • Hauteur 40 in (101,6 cm)
  • Poids 13 lbs (5,91 kg)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Capacité de poids 725 lbs (329,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Marque Wesco
  • Matériau Aluminium
  • Style Chariot de roue arrière en option
  • Numéro de référence du fabricant 274102
  • Type de roue Polyuréthanne
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot de roue arrière en option 274102 pour camions poignée Standard escaliers LiftKar® HD

Chariot de roue arrière en option 274102 pour camions poignée Standard escaliers LiftKar® HD

Article nº : WB984694

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chariot de roue arrière en option 274102 pour camions poignée Standard escaliers LiftKar® HD
    Chariot de roue arrière en option 274102 pour camions poignée Standard escaliers LiftKar® HD
    Chariot de roue arrière en option 274102 pour camions poignée Standard escaliers LiftKar® HD
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant