Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions

Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions

Article nº : WB984695

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 975,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 975,00 $ ch.
  • Achetez 5-8 925,00 $ ch.
  • Acheter 9+ 889,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® pliant appareil camion 274101 poignée escaliers LiftKar® HD 725 Lb.

Wesco® pliant appareil camion 274101 poignée escaliers LiftKar® HD 725 Lb.

ORTEIL de SNAP-ON en option plaque FOR Wesco®® Liftkar HD série escalier escalade appareil camions

En option Snap-on orteil plaque fournit 21" W x 14 « D d’espace de chargement pour permettre le déplacement des charges sans l’incliner le camion. Quatre 2" roue double roulettes font particulièrement utile dans les endroits clos. Ajustements des camions Standard et poignée rabattable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Profondeur 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)
  • Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
  • Capacité de poids 725 lbs (329,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Marque Wesco
  • Matériau Aluminium
  • Style Snap-On orteil plaque
  • Numéro de référence du fabricant 274103
  • Type de roue Polyuréthanne
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions

Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions

Article nº : WB984695

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions
    Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions
    Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions
    Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions
    Orteil de Snap-on en option plaque 274103 pour Wesco® LiftKar® HD escalier escalade camions
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant