Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série

Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série

Article nº : WB984696

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 709,00 $ ch.
  • Achetez 5-8 669,00 $ ch.
  • Acheter 9+ 645,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

AUTRES batterie PACK pour Wesco® Liftkar HD & SAL série escalier escalade appareil camions

Supplémentaire volt 24 changement rapide étanche sans entretien batterie permet de recharger un paquet de cigarettes tout en utilisant l’autre.

Poids &Dimensions

  • Poids 9-1/2 lbs

Détails du produit

  • Marque Wesco
  • Assemblage requis Oui
  • Style Pack batterie supplémentaire 24V
  • Numéro de référence du fabricant 274116
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Troy

    Date de : Avril 23, 2019

    LIFTKAR batterie
    Votre commentaire :
    Excellent produit, livraison rapide, meilleur prix, j’ai trouvé sur le net. Je suis heureux comme un roi.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série

Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série

Article nº : WB984696

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série
    Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série
    Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série
    Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série
    Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série
    Pack batterie supplémentaire en option 274116 pour Wesco® LiftKar HD & SAL camions de série
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant