Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Butcher Block dessus du meuble faible profondeur

Butcher Block dessus du meuble faible profondeur

Article nº : WBB192224

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 599,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 3 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Noir

Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 7 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Noir

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu

Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu

Armoire à tiroirs Lista, 40-1/4 po l, 4 tiroirs, 24 compartiments, gris clair, non verrouillable

Armoire à tiroirs Lista, 40-1/4 po l, 4 tiroirs, 24 compartiments, gris clair, non verrouillable

Cabinet de Lista 40-1/4" W tiroir, tiroir 4, 24 Compart - bleu vif, sans serrure

Cabinet de Lista 40-1/4" W tiroir, tiroir 4, 24 Compart - bleu vif, sans serrure

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Haut bloc de boucher en option pour les armoires.

Poids &Dimensions

  • Largeur 40-1/4 po (102,24 cm)
  • Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Top Matériel Bois dur
  • Type d’accessoire Retour au début
  • Marque Lista
  • Numéro de référence du fabricant XSHS1BCT
  • Couleur Beige
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Shaun

    Date de : Avril 23, 2019

    Produit génial
    Votre commentaire :
    Produit génial.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Butcher Block dessus du meuble faible profondeur

Butcher Block dessus du meuble faible profondeur

Article nº : WBB192224

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant