Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Durham Mfg. Tiroir en acier, 13-5/16"L x 19-1/2"D, Gris

Durham Mfg. Tiroir en acier, 13-5/16"L x 19-1/2"D, Gris

Article nº : WBB196497

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Durham Mfg. Établi avec bord carré en acier et étagère, 48 « L x 30 « D, Gris

Durham Mfg. Établi avec bord carré en acier et étagère, 48 « L x 30 « D, Gris

Durham Mfg. Établi avec bord carré en acier et étagère, 60 « L x 36 « D, Gris

Durham Mfg. Établi avec bord carré en acier et étagère, 60 « L x 36 « D, Gris

Durham Mfg. Établi standard avec étagère et bord carré en acier, 48 « L x 36 « D, Gris

Durham Mfg. Établi standard avec étagère et bord carré en acier, 48 « L x 36 « D, Gris

Durham Mfg. Établi standard avec étagère et bord carré en acier, 72 « L x 36 « D, capacité de 14000 lb, gris

Durham Mfg. Établi standard avec étagère et bord carré en acier, 72 « L x 36 « D, capacité de 14000 lb, gris

Durham Mfg. Établi standard avec étagère et bord carré en acier, 72 « L x 36 « D, capacité de 12000 lb, gris

Durham Mfg. Établi standard avec étagère et bord carré en acier, 72 « L x 36 « D, capacité de 12000 lb, gris

Ce tiroir en option pour les établis d’une capacité de 14000 lb présente une construction en acier durable et une finition en poudre grise durable. Deux coureurs réglables sont suspendus à la lèvre formée sous la surface de travail et les tiroirs se boulonnent facilement aux coureurs à l’aide de fixations fournies. Pratique poignée encastrée. S’ouvre et se ferme facilement sur coulisses à roulement à billes. Serrure et 2 touches sont inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-3/16 po (30,96 cm)
  • Profondeur 19-3/16 po (48,74 cm)
  • Hauteur 5-3/8 po (13,65 cm)
  • Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)

Détails du produit

  • Type Tiroir
  • Marque Durham MFG.
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 177 TIROIRS-95
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PENNY

    Date de : Avril 23, 2019

    Aucune plainte
    Votre commentaire :
    Satisfait pleinement aux attentes.
  • Reviewer : Margaret

    Date de : Avril 23, 2019

    établi
    Votre commentaire :
    Banc robuste.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Durham Mfg. Tiroir en acier, 13-5/16"L x 19-1/2"D, Gris

Durham Mfg. Tiroir en acier, 13-5/16"L x 19-1/2"D, Gris

Article nº : WBB196497

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant