Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le dessus est en tôle d’acier renforcé de 3/16 « d’épaisseur 7 ga goussets d’angle en acier pour plus de résistance. Les jambes sont 2 "x 2" x 1/4" solide en acier fer d’angle. Tous les modèles comprennent une étagère inférieure en acier de 12 ga avec une capacité de 500 lb. Les coussinets de pied avec des trous pré-percés permettent de s’accrocher au sol. Unité est livré entièrement assemblé prêt à l’emploi. Cette unité a une finition en poudre grise durable et une hauteur totale de 34 « . Distance entre les tablettes : 26-1/16".
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur nominale 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 12000 lbs (5 454,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs --
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type d’arête Carré
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction All-Welded
- Utilisation principale Installations de fabrication
- Type Workbench extra Heavy Duty
- Top Matériel Acier
- Marque Durham MFG.
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant HDWB-3672-95
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PENNY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien pèse ce produit ?
Question posée par : Eddy, 13, 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Eddy, ce workbench pèse environ 389 livres. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Accessoires
819,00 $
Durham Mfg. Établi standard avec étagère et bord carré en acier, 72 « L x 36 « D, capacité de 12000 lb, gris
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires