Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 7 vélos, Support de bride, Vert
Article nº : WB652778MGN
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Autoportante
- Bride
- sous le sol
Bride
- Gris
- Vert
- Noir
Vert
Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Bride de montage
Utilisez ce style de bride montée pour ciment existant. En acier robuste de calibre 12 maintient les vélos sécurisé et assure des années d’utilisation. Conçu sans bords tranchants pour la sécurité. Finition de manteau de poudre polyester résiste aux éléments. H. 36-1/5 8" » diamètre du tuyau. Dispose de 6 "x 6" plaque de base avec. 50" diamètre trous de montage.
Poids &Dimensions
- Diamètre du tube 1-5/8 po (4,13 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Longueur 68 in (172,72 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Calibre 12
- Poids 28,2 lbs (12,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Bride
- Assemblage requis Oui
- Capacité 7 vélo
- Type Porte-vélos Wave
- Nom/numéro du modèle 652778 652778M
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 652778MGN (en)
- Couleur Vert
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 652778MGN (en)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 5 vélos, support de bride, noir
Article nº : 652778
299,95 $
Porte-vélos industriel™ mondial en U-Rack, capacité de 2 vélos, support de bride, noir
Article nº : 442804MBK
Pas encore évalué
179,95 $
379,95 $
125,95 $
80,95 $
Global Industrial™ Circle Bike Rack, 2 Bike Capacity, Flange Mount, Noir
Article nº : 708388BK
Pas encore évalué
349,95 $
Porte-vélos Industriel™ Mondial Wave, Capacité de 7 vélos, Support de bride, Vert
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires