Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Base de Table de rédaction précision seulement

Plateau de table vendu séparément

Base de Table de rédaction précision seulement

Article nº : WBB197606

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 269,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Percision Table à dessin Plateau seulement - 72 « L x 37-1 / 2 « L

Percision Table à dessin Plateau seulement - 72 « L x 37-1 / 2 « L

Plateau de table à dessin de précision seulement - 60 « L x 37-1 / 2 « L

Plateau de table à dessin de précision seulement - 60 « L x 37-1 / 2 « L

Allied Art plastiques et projets Table - 42 "x 72" lamellé

Allied Art plastiques et projets Table - 42 "x 72" lamellé

Global Industrial™ Mobile Reversible Whiteboard - 48 x 36 - Acier - Cadre Argent

Global Industrial™ Mobile Reversible Whiteboard - 48 x 36 - Acier - Cadre Argent

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Entreion® Tabouret de dessin - Tissu - Noir

Entreion® Tabouret de dessin - Tissu - Noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fonctionner avec précision. La conception utilitaire durable de la table à dessin précision maintient votre espace de travail productif. De style traditionnel, les caractéristiques de table de précision un épais 4-post acier base avec fond barres de stabilisation. Vous pouvez facilement ajuster votre planche jusqu'à un angle de 50 ° sans outil et sans tracas. Organisez vos documents et supports sains et saufs avec un tiroir à outils serrure et tiroir de référence. La précision est disponible avec 60"(Modèle B197582) et 72" (Modèle B197583) robuste 1" bord lisse conseils de rédaction. Base et top vendu séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 56-1/2 po (143,51 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 93 lbs (42,27 kg)
  • Longueur 30-1/2 po (77,47 cm)

Détails du produit

  • Marque Safco
  • Assemblage requis Oui
  • Description Base de Table de rédaction Precision
  • Style Table à dessin
  • Numéro de référence du fabricant 3962GR
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® Plastic Folding Table, 30 » x 72 », Blanc

220,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Entreion® Tabouret de dessin - Tissu - Noir

199,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Base de Table de rédaction précision seulement

Base de Table de rédaction précision seulement

Article nº : WBB197606

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant