Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lettrage de dégagement et nombres, bande de lettre noire non réfléchissante

Lettrage de dégagement et nombres, bande de lettre noire non réfléchissante

Article nº : WB442999BK

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 115,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 115,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 109,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Miroir convexe en polycarbonate rond, intérieur/extérieur, 36 » Dia., angle de vision de 160°

Miroir convexe en polycarbonate rond, intérieur/extérieur, 36 » Dia., angle de vision de 160°

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

120" espace Bar - bandes de barre jaune/blanc

120" espace Bar - bandes de barre jaune/blanc

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Barrière rétractable de ceinture de montage de mur de Lavi Industries, cas noir de ride W/18' ceinture noire/jaune

Barrière rétractable de ceinture de montage de mur de Lavi Industries, cas noir de ride W/18' ceinture noire/jaune

Lettrage de dégagement - bande Non réfléchissant noir lettre
Lettrage de dégagement contient des numéros de lettrage et hauteur « CLEARANCE » de couleurs antireflet noirs. Permet d’avertir efficacement les conducteurs contre les collisions accidentelles en entrepôt, lavage de voiture, volant, stationnement et autres applications de faible garde. Remarque : Veuillez spécifier la hauteur exacte de dégagement en pieds et pouces - le lettrage lira CLEARANCE X'-XX. Composez le (800) 645-1232 pour plus de détails. Garantie limitée de 5 ans.

Détails du produit

  • Type Lettrage
  • Type d’accessoire Ruban de lettrage
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Innoplast
  • Option Spécifier la taille de dégagement
  • Famille de couleurs de bande Noir
  • Description Clearance lettrage - lettre ruban
  • Numéro de référence du fabricant CB-LOGOG KIT-BK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lettrage de dégagement et nombres, bande de lettre noire non réfléchissante

Lettrage de dégagement et nombres, bande de lettre noire non réfléchissante

Article nº : WB442999BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant