Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poste de sécurité télescopique TSP-1 Acudor

Poste de sécurité télescopique TSP-1 Acudor

Article nº : WBB204624

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 729,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Sécurité échelle Extension

Sécurité échelle Extension

Matériel galvanisé Hatch - 48 x 48

Matériel galvanisé Hatch - 48 x 48

Trappe de toit en acier galvanisé enduit de poudre Global Industrial™, 30 po L x 36 po l

Trappe de toit en acier galvanisé enduit de poudre Global Industrial™, 30 po L x 36 po l

JLIndustries® Diamond Series Galvanized Roof Hatch - 36" W x 36"L

JLIndustries® Diamond Series Galvanized Roof Hatch - 36" W x 36"L

JLIndustries® Diamond SeriesGalvanized Roof Hatch - 36"W x 30"L

JLIndustries® Diamond SeriesGalvanized Roof Hatch - 36"W x 30"L

TSP-1 se fixe solidement à des échelles plus fixes pour faciliter l’escalade dans ou hors les trappes. Finition de moulin. 78H - 1-1/2Diameter Dimensions.

Poids &Dimensions

  • Hauteur totale du cadre 78 in (198,12 cm)
  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 78 in (198,12 cm)
  • Largeur totale du cadre 1-1/2 Dia. in
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)

Détails du produit

  • Marque Acudor
  • Description Poste de sécurité de l'échelle
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant TSP-1
  • Couleur Mill
Commentaire du client

3,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    1

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PHILLIP

    Date de : Février 18, 2021

    Il fait le travail
    Votre commentaire :
    Il fait le travail, il est moins cher que la plupart, est plus léger de sorte qu’il est plus facile à installer.
  • Reviewer : Larry

    Date de : Avril 23, 2019

    poteau de sécurité
    Votre commentaire :
    livraison rapide et de bonne qualité, facile à lire des instructions Larry Lewis
  • Reviewer : Damon

    Date de : Avril 23, 2019

    Parties manquantes
    Votre commentaire :
    Le service à la clientèle était super. Le suivi était bon. L’ordre ne se cracher à YRC mais ils sont très serviables. mais... Je suis allé sur le site de travail prêt à terminer le travail et il manquait 3 de 4 boulons en U et la moitié des écrous et des rondelles ont disparu. J’ai dû retourner à la boutique et arrondir ce truc. Décevant mais je t’aime toujours site. merci
  • Reviewer : Steve

    Date de : Avril 23, 2019

    Échelle
    Votre commentaire :
    N’aime pas
  • Reviewer : Kevin Acosta

    Date de : Avril 23, 2019

    poteau de sécurité
    Votre commentaire :
    Ce que j’ai aimé dans ce produt a été l’installation facile/opération. Globalement, c’est un bon interprète solide.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®

125,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poste de sécurité télescopique TSP-1 Acudor

Poste de sécurité télescopique TSP-1 Acudor

Article nº : WBB204624

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant