Souvent achetés ensemble
Prix : 1 319,00 $
Cette trappe d'accès en acier galvanisé offre un accès pratique au toit pour de multiples environnements, y compris les usines de fabrication, les entrepôts, les propriétés commerciales, et plus encore. La trappe est dotée d’un joint de porte, d’une isolation de base et d’une isolation en laine pour assurer la climatisation intérieure, l’efficacité énergétique et les coûts de chauffage réduits. Le bras de verrouillage automatique robuste sécurise l’écoutille pour une sécurité accrue et une protection contre les entrées non autorisées. La construction en acier de calibre 14 est à la fois solide et durable pour des conditions de travail difficiles. Le revêtement en poudre est conçu pour éviter la rouille et l’oxydation, ce qui le rend adapté aux environnements extérieurs. Comprend une grande bordure et une large bride pour sécuriser l’écoutille sur le pont de toit. Comprend deux cylindres à ressorts à compression. Les dimensions sont de 24 po L x 36 po l. Garde-corps de sécurité (modèle WB713159) non inclus.
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 24 X 36 po
- Hauteur totale du cadre 14-1/4 po (36,2 cm)
- Profondeur d’ouverture 12 in (30,48 cm)
- Largeur d’ouverture 24 in (60,96 cm)
- Hauteur de la porte 36 in (91,44 cm)
- Largeur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Hauteur d’ouverture 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Largeur totale du cadre 31-1/4 po (79,38 cm)
- Poids 182 lbs (82,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Type Standard
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 713151
- Couleur Noir
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
De quel côté sont les charnières ? le 24" ou le 30" ?
Question posée par : DougBond, 16 et 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 30, 2019
Bonjour, la charnière est sur le côté 24 ". Je vous remercie.
-
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Coast® XP9R Lampe de poche rechargeable à double alimentation, ensemble de distribution automatique
Article nº : B3080084
Pas encore évalué
84,95 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Trappe de toit en acier galvanisé enduit de poudre Global Industrial™, 24 po L x 36 po l
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires