Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post

Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post

Article nº : WB713158

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
  • Global Industrial™ Powder Coated, Steel Roof Hatch Safety Extension Poignée

    279,95 $

  • Global Industrial™ Galvanized Steel Safety Railing For 24 » x 36 » - 30 » x 36 » Roof Hatches

    1 779,00 $

  • Trappe de toit en acier galvanisé enduit de poudre Global Industrial™, 30 po L x 36 po l

    1 389,00 $

Prix : 455,95 $

Quantité

Poteau de sécurité jaune d'échelle en acier enduit de poudre

Le poteau de sécurité de l'échelle soutient les échelles fixes sous les portes d'accès et les couvercles de trou d'homme créant des points d'entrée et d'évacuation faciles. Le support de verrouillage se verrouille automatiquement dans la position entièrement surélevée pour la stabilité de l'utilisateur, la prévention des chutes et la sécurité. Le levier de libération permet au poteau d'être facilement abaissé à sa position rétractée pour un fonctionnement facile. La construction en acier est conçue pour soutenir les échelles lourdes, ce qui le rend idéal pour les environnements difficiles et les conditions de travail. La finition jaune de manteau de poudre offre la visibilité élevée d'unité tout en empêchant la rouille, l'oxydation, et la corrosion liées aux conditions météorologiques. Le matériel de montage réglable s'adapte à plusieurs tailles d'échelons d'échelle et à l'espacement. Inclut une boucle de traction conçue pour aider à élever le poteau pour la convenance de l'utilisateur. Caractéristiques en acier inoxydable boulons de montage. Bateaux entièrement assemblés. Les dimensions sont 63"L x 5-1/2"W x 3"H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 63 in (160,02 cm)
  • Poids 19 lbs (8,64 kg)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Marque Global Industrial
  • Description Poste de sécurité de l'échelle
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 713158
  • Couleur Manteau de poudre jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post

Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post

Article nº : WB713158

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Global Industrial™ Yellow Powder Coated Steel Ladder Safety Post
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant