Prix : 2 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Maximisez la sécurité de votre ligne de buffet. NSF certifié - répond aux exigences d'assainissement alimentaire. Pour une utilisation uniquement sur serveWell® tables avec quatre trous de guidage à chaque extrémité pour l'attachement de garde d'haleine. Les panneaux de protection respiratoire en plexiglas résistent à la rupture. Construction tubulaire carrée pour la durabilité. 304 montants en acier inoxydable - résistant à la corrosion et facile à nettoyer. L'accolade centrale aide à éliminer l'affaissement au cours de la durée de vie de l'unité. Expédié renversé avec des instructions pour minimiser les coûts de fret. Disponible en 2, 3, 4 et 5 longueurs de puits/pan pour une utilisation avec ServeWell® tables d'aliments chauds et froids. Pour les unités seulement avec 4 trous de guidage de chaque côté. 61-1/4"L x 23-1/2"W x 35-3/8"H Dans l'ensemble.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Longueur 61-1/4 po (155,58 cm)
Détails du produit
- Nombre de puits 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Matériau Acier inoxydable w/Acrylique
- Numéro de référence du fabricant 38064
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Servewell® Double Deck Overshelf 46-1/2 »
Article nº : B210084
Pas encore évalué
1 519,00 $
Vollrath® Servewell® Economy Breath Guard 61-1/4 »
2379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires