Prix : 3 015,00 $
Les clients ont également été consultés
Kennedy® Pro-Line™ Roller 15 tiroirs faite de corps acier calibre 18 20 tiroirs acier pour la force. Fonction surface haut bords 3 côtés de conserver le contenu de relevés. Finition de manteau de poudre brune. Serrure tubulaire haute sécurité avec 2 touches sécurise tous les tiroirs. Glissières de tiroir de roulement à billes pour un fonctionnement sous de lourdes charges. Tiroirs comprennent des poignées de tirage tiroir pleine largeur en aluminium. Côté tubulaire robuste poignées pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur roulement à roulettes 5 "x 2" (2 rigide, 2 pivotantes avec freins).
Poids &Dimensions
- Largeur 39-3/8 po (100,01 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 230 lbs (104,55 kg)
- Taille de la roulette 5x2 po
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 15
- Assemblage requis Non
- Description Cabinet de rouleau
- Nombre de tablettes 0
- Type Cabinet de rouleau
- Type de diapositive Roulement à billes
- Marque Kennedy
- Série K1800
- Matériau Acier
- Style Bas
- Numéro de référence du fabricant 315XB
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Durée de vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEANINE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Tim glasgow
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’était ma première commande ici et je suis très pleased.the service à la clientèle est excellent ! livraison a été rapide et le produit était en parfait condition.your de site web a été une grande aide avec beaucoup d’informations et de photos qui fait decideing trousse à outils qui serait bon pour moi easy.a merci spécial va à moteur de recherche Bing pour amener à you.i avait été regardant le long temps avec d’autres moteurs de recherche, mais ne trouvant pas le priceing que je cherchais. son été utilisé quelques semaines maintenant et œuvres grand ! Merci beaucoup
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kennedy® 4 Compartiment Tiroir Organizer, 25"L x 18-3/8"P x 3-9/16"H, Noir
Article nº : B3131697
Pas encore évalué
129,95 $
Kennedy® Divider & Adder pour tiroir 2 « W & armoires 34 » W, 18-1/4 » L x 5-1/2 » P x 1-1/2 « H, noir
Article nº : B3131687
Pas encore évalué
38,95 $
CoreShield® 23-0913B/9L Cut Resistant Gloves, Smooth Nitrile Coating, A3/C, Taille 9
Article nº : B2334348
Pas encore évalué
13,00 $
105,95 $
149,95 $
329,95 $
409,95 $
Eclipse 902-218-1000V isolé tournevis et pince Set-électrique
Article nº : B1929991
Pas encore évalué
249,95 $
KennedyM®D 315XB K1800 Série 39-3/8"W X 18"D X 39"H 15 Drawer Brown Roller Cabinet
3015,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires