Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Enrouleur de Gleason Reel® peuvent être monté au mur, au plafond ou sous le banc de travail. Comprend le cordon ajustable arrêter et cliquet de verrouillage pour maintenir le cordon en place. Ressort retour pour rétraction de cordon facile. Tirez simplement le cordon large bobine et verrouillage à cliquet permet de maintenir la longueur de câble souhaitée. Tirer légèrement pour libérer le cliquet et le cordon pour le rembobinage facile de printemps. Cadre en aluminium coulé lourd pour la force. Durable au four finition polyester. Boîtier entièrement gazé. Lampe à incandescence de main inclut marche/arrêt interrupteur de commande de puissance. 16/3 c x 45'.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 11,4 po (28,96 cm)
- Hauteur 14,5 po (36,83 cm)
- Poids 22,9 lbs (10,41 kg)
- Jauge de cordon 16/3 ga
- Longueur du cordon 45 pi (13,72 m)
- Jauge 16 ga
Détails du produit
- Description Bobine industrielle devoir w / baladeuse incandescente
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Printemps rétractable
- Ampérage 10 A
- Type Lampe de travail
- Marque Hubbell - Gleason
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Gaine cordon SJO
- Matériau Fonte d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant ACA16345-HL (En)
- Fonctionnalités Cage Drop Light w / robinet
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hubbell ACA16345-HL Industrial Duty Cord Reel with Incandescent Hand Lamp - 16/3c x 45', Aluminium
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires