Prix : 975,00 $
Les clients ont également été consultés
Moyenne Performance Drum et pompe à baril est idéal pour les produits chimiques, corrosifs doux et acides.
Les pompes de tambour léger sont conçus pour conteneur conteneur-à transfert de fluides. Caractéristiques de série incluent le tube sans cachet, moteurs réglable à double vitesse, moteurs interchangeables et tubes et tuyau intégré et cordon clips.
Polypropylène pompe Tube avec arbre de Type 316 inox (150° température de fonctionnement). Diamètre 1-1/4" mesures du tube. Protégé contre les éclaboussures, ENC3, double isolation 1/3HP S1 électromoteur, 8000/14 000 tr/min, 115VAC / 60Hz, 17 gal/min, 20' TDH.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 48-5/8 po (123,51 cm)
Détails du produit
- Description Kit de pompe électrique à tambour
- Taux de distribution 17 GAL/MIN
- Plage de température 160 ° F
- Type Électrique
- Marque Terminez Thompson.
- Vitesse 8000 - 14 000 tr/min
- Type de produit Moteur
- Matériau Polypropylène & inox
- Style Série EF
- Puissance 115V, 60 Hz, HP 1/3
- Numéro de référence du fabricant DEFP019
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Couleur Gris
- Matériau du corps Polypropylène
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sue
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cette pompe est compatible avec l’eau salée ? Peut l’extrémité du tube pompe à être équipée d’une crépine ?
Question posée par : Août 14, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 14, 2012
Le Kit de pompe de tambour 40 pouces peut être utilisé avec l’eau salée. Cependant une crépine n’est pas disponible pour cette pompe et, par conséquent, il n’est pas recommandé que les matières non liquide servir.
-
Support mural 108287 pour finition Thompson pompes de la série EF
Article nº : B972324
Pas encore évalué
56,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
22,50 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
955,00 $
Ensemble de pompe à tambour de 40 po Finish Thompson DEFP019, tuyau en polypro, arbre en acier inoxydable, 115 V
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires