Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 16 po L x 8 po H, transparent, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 16 po L x 8 po H, transparent, qté par paquet : 4

Article nº : WB550117CL

(9)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Jaune
  • Bleu
  • Effacer

Effacer

32,95 $ ch.

Prix: 131,80 $ / Pkg de 4

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 131,80 $ /pkg.
  • Achetez 3-5 127,80 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 123,80 $ /pkg.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 16 po L x 8 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 11 po L x 16 po L x 8 po H, bleu, qté par paquet : 4

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 4-1/8 po L x 10-7/8 po L x 4 po H, bleu, qté par paquet : 12

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 10-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 6

Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Fabriqué à l’aide de polypropylène tri-clair vierge à haute densité, c’est-à-dire de résine conforme à la FDA. Les bacs d’empilage en plastique résistent aux congélateurs et aux autoclaves jusqu’à 250 °F. Les poignées avant, arrière et latérales permettent une manipulation facile. Rebord moulé en pleine largeur arrière cintre permet aux bacs de pendre des panneaux persiennes ou rails. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu. Vente de carton. Fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 8 in (20,32 cm)
  • Largeur intérieure 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur intérieure 7-3/4 po (19,69 cm)
  • Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
  • Longueur 16 in (40,64 cm)
  • Taille (L x l x H) 16 x 11 x 8 po
  • Longueur intérieure 15-1/8 po (38,42 cm)
  • Capacité de poids 80 lbs (36,36 kg)
  • Capacité de poids empilé 80 lbs (36,36 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’emplacements de diviseur 3
  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Stack & Hang
  • Type Vider le bac
  • Quantité par paquet 4
  • Matériau Polypropylène
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 550117CL
  • Nombre de piles 6
  • Couleur Effacer

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    5
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Richard

    Date de : Juillet 26, 2020

    Utilisation non traditionnelle d’un excellent produit.
    Votre commentaire :
    J’utilise les bacs dans le réfrigérateur (partie inférieure) pour optimiser la capacité de stockage. Ils sont extrêmement durables en plastique, translucides de sorte que la lumière passe à travers, et glisser facilement pour accéder au contenu. J’ai l’intention de commander des bacs supplémentaires pour tous mes outils. Les mesures sur le site sont exactes (intérieur et extérieur). Global industrial m’a tenu au courant, par e-mail, quand les articles ont été expédiés et quand je dois m’attendre à ce qu’ils arrivent. Ils sont arrivés un jour plus tôt et ont également reçu un e-mail lorsque la livraison a été faite. Entreprise très professionnelle vendant des produits de haute qualité. Merci.
  • Reviewer : Stephanie

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellente !
    Votre commentaire :
    Excellente équipe (ventes & service à la clientèle)
  • Reviewer : Projet de loi

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs
    Votre commentaire :
    Ces bacs fonctionnent parfaitement dans notre carrousel de meds de pharmacies
  • Reviewer : Jay

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs empilables peu encombrant
    Votre commentaire :
    Bacs de bonne lourds. Conception empilable permet pour une utilisation optimale de cube
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Le meilleur bac en plastique que j’ai jamais utilisé
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé différents types de bacs de plateau dans le passé, les différentes tailles de points forts et les couleurs, mais celui-ci est le meilleur.
  • Reviewer : JUSTIN

    Date de : Avril 23, 2019

    11 x 16 x 8 bacs
    Votre commentaire :
    Comme annoncés et arrivés dans 2 jours.
  • Reviewer : Alan Courage

    Date de : Avril 23, 2019

    Besoin d’emballage améliorée
    Votre commentaire :
    Ces bacs sont juste ce que j’ai été à la recherche de mais ont reçu deux expéditions qui ont été endommagées à l’absence de son emballage protecteur. Global s’empresse de remplacer les articles endommagés mais le plastique n’est pas livré bien vers une zone froide du pays, donc il y a un besoin pour bubblewrap protéger le produit.
  • Reviewer : Kris Ward

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs empilables
    Votre commentaire :
    Nous avons reçu notre commande et deux des bacs empilables ont été endommagés. Global a été très utile et immédiatement remplacé les bacs. Très satisfait de votre service.
  • Reviewer : Barb

    Date de : Avril 23, 2019

    Bacs empilables
    Votre commentaire :
    Les bacs sont robustes et nichent bien. J’ai vraiment besoin d’un bac un peu plus large que ce que ces sont, mais j’ai fait faire avec la largeur. S’ils avaient été plus large 1 1/2" qui aurait été grande. La largeur suivante plus large que ce style était trop gros.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 16 po L x 8 po H, transparent, qté par paquet : 4

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 16 po L x 8 po H, transparent, qté par paquet : 4

Article nº : WB550117CL

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 16 po L x 8 po H, transparent, qté par paquet : 4
    Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang, 11 po L x 16 po L x 8 po H, transparent, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant