Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

10x20 Canopy Extension Kit - Blanc pour 1-3/8" et 2" Cadre

Canopée non incluse

10x20 Canopy Extension Kit - Blanc pour 1-3/8" et 2" Cadre

Article nº : WBB236059

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Paquet de 25 boules avec élastique

Paquet de 25 boules avec élastique

™ Auvent pop-up industriel portable global, jambe droite, 10'L x 10'L x 10'1"H, Blanc

™ Auvent pop-up industriel portable global, jambe droite, 10'L x 10'L x 10'1"H, Blanc

10 x 20 Enclosure Kit - blanc pour la trame 2"

10 x 20 Enclosure Kit - blanc pour la trame 2"

10 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

10 x 20 couvert de remplacement blanche pour 2" Frame

Dais 10x20 de rechange blanc pour cadre de 1 3/8 po

Dais 10x20 de rechange blanc pour cadre de 1 3/8 po

12 x 20 flanc Enclosure Kit - blanc

12 x 20 flanc Enclosure Kit - blanc

10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"

10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Auvent pop-up industriel portable™ global, jambe inclinée, 10'L x 10'L x 8'11"H, Blanc

Auvent pop-up industriel portable™ global, jambe inclinée, 10'L x 10'L x 8'11"H, Blanc

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Élargissez ou ajoutez une paroi latérale à votre verrière à l'aide de notre kit Canopy Extension/Sidewall. Cet accessoire s'adaptera à la fois 1-3/8" et 2" tailles de cadre. Convertissez rapidement votre canopée MAX AP de 10' x 20' en une tente d’événement entièrement couverte ou un brise-vent simple ou double. Fabriqué à partir de la même triple couche, rip-stop, tissu en polyéthylène tissé que notre auvent populaire. L'évaluation de 50 UPF bloque plus de 98 % des rayons nocifs UV. UPF représente Ultraviolet Protection Factor et indique quelle quantité de rayonnement du soleil est absorbé. 50 + UPF est le plus haut tissu de note pour l’exposition aux radiations. Que 2 % des rayons UV va pénétrer à travers le tissu de l’ombre. Traité UV à l’intérieur et l’extérieur. Thermoscellée coutures ne pas cousus pour une meilleure adhérence et une étanchéité absolue. Retirez les polonais et les panneaux peuvent agir comme une barrière de vent ou du soleil. Panneaux muraux prémunis de facile-à-installent remonter rapidement avec attaches de saut à l’élastique. Comprend des poteaux de panneaux tout acier, des attaches de corde et des ancres temporaires. Pour une utilisation avec 10' x 20' Canopies avec 1-3/8 » - 2 » OD Steel Pipe cadres. Auvent non inclus.

Forfait comprend :

  • 20' Wide White Canopy Extension Kit for 1-3/8" and 2" Frames
  • (2) panneaux latéraux de 7' x 20'
  • (6) Poteaux d'extension en acier blanc
  • (6) Ancres temporaires
  • Cordes d'arrimage
  • Instructions étape par étape faciles

Poids &Dimensions

  • Zone de couverture 140 ft²
  • Largeur 7 pi (2,13 m)
  • Longueur 20 pi (6,1 m)
  • Taille 7 x 20 ft
  • Poids 32 lbs (14,55 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type Kit d’enceinte
  • Pour une utilisation avec 1-3/8"& 2" OD les tubes d’acier
  • Quantité par paquet 1
  • Marque ShelterLogic
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 25730
  • Couleur Blanc
  • Matériau de cadre Pipe en acier

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
10x20 Canopy Extension Kit - Blanc pour 1-3/8" et 2" Cadre

10x20 Canopy Extension Kit - Blanc pour 1-3/8" et 2" Cadre

Article nº : WBB236059

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant