Prix : 9 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 28-3/4 po (73,03 cm)
- Profondeur 30-3/4 po (78,11 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
- Hauteur intérieure 60-5/8 po (153,99 cm)
- Largeur intérieure 24-3/4 po (62,87 cm)
- Profondeur intérieure 26-1/2 po (67,31 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Type de handle Encastré
- Plage de température -10 à 0 °F
- Ampérage 6,8 A
- Tablette ajustable Oui
- Nombre de portes 1
- Type Atteindre dans le congélateur
- Type de réfrigérant R-404D
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Tension 115 V
- Description Atteindre dans le congélateur
- Nombre de tablettes 8
- Type d’étagère Étagères métalliques robustes revêtues de polyuréthane
- Capacité 24 pi³ (.68 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Marque Turbo Air
- Type de porte Solide
- Série Série de M3
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant M3F24-1-N
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Turbo Air M3R24-1-N porte pleine réfrigérateur 24 pi3 en acier
Article nº : B237493
Pas encore évalué
7 255,00 $
Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 12-7/8 « L x 10-1 / 2 " L x 4 « H, transparent, qté par paquet : 6
Article nº : B1653496
Pas encore évalué
167,70 $
Support à plaques de pâtisserie Nexel® PR2126, économique, assemblable, chargement par les extrémités, aluminium
Article nº : 242939
Pas encore évalué
441,95 $
Turbo Air série M3 Reach in Freezer, Porte pleine, 24 pi³, Acier inoxydable
9009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires