Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)

Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)

Article nº : WB249066

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
  • Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

    25,95 $

  • Interion® 60" Bureau Gris

    459,95 $

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Câble de démarrage Multi Circuit D'Interion® - 144"

Câble de démarrage Multi Circuit D'Interion® - 144"

Interion® Passer par le câble pour non alimenté 60 " Panneau

Interion® Passer par le câble pour non alimenté 60 " Panneau

Câble interion® étendu/coin - 31"

Câble interion® étendu/coin - 31"

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238642R pour panneau H 76 « sans câble

Kit de connecteur tridirectionnel Interion® 238642R pour panneau H 76 « sans câble

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 36-1/4" W x 60" H, gris

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® autostables de bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Deluxe Wood Filler Block for Partition

Interion® Deluxe Wood Filler Block for Partition

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4" W x 72" H, gris

Interion® panneau de cloison bureau avec fenêtre partielle, 48-1/4" W x 72" H, gris

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

CLOISONS de bureau interion® avec câble modulaire gestion RACEWAY
Interion® By Global Industrial 72L Plug Câble 20 Amp (comprend 15 amplis plug adapter), Pour une utilisation avec circuit 1 seulement
Câble de branchement dispose d’un seul circuit, circuit 1, le plug-in fin avec 115V, 20 fiche Amp (15 a adaptateur inclus). Ce câble de branchement 72L autorise un maximum de 20 récipients (16 récipients à l’aide de 15 a brancher) peut être alimenté sur un seul câble. Câble de branchement se branche sur une prise murale existante pour une source d’alimentation. L’extrémité du connecteur se branche facilement dans un boîtier d’alimentation double face, situé dans Panneaux avec pistes électriques (vendus séparément). Est en câble galvanisé acier flex métallique couvrant avec isolation minimum 600 volts.

Détails du produit

  • Type Câble
  • Pour une utilisation avec Cloisons traditionnelles avec Raceway
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Collection Traditionnel
  • Description Câble enfichable 72"H - Circuit 15/20 A 1
  • Numéro de référence du fabricant 249066
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Armando

    Date de : Avril 30, 2022

    Image inexacte.
    Votre commentaire :
    Le cordon sur l’image et celui reçu ont des bornes de prise différentes; celui de l’image est à 90 degrés ceux reçus sont droits.
  • Reviewer : Don Wood

    Date de : Avril 23, 2019

    Qualité
    Votre commentaire :
    Arrivé en très bon état
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Uncâble fournit une alimentation aux deux côtés de la boîte de puissance ?

    Question posée par : Jason, 10 et 2017 août

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Jason, oui, un seul câble fournit l’alimentation aux deux côtés de la boîte de puissance. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Accessoires
Câble interion® étendu/coin - 31"

94,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

25,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® 60" Bureau Gris

459,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)

Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)

Article nº : WB249066

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Interion® Plug In Cable 72" - 20 Amp Circuit 1 (inclut 15 Amp Adapt Plug)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant