Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Câble interion® étendu/coin - 31"

Câble interion® étendu/coin - 31"

Article nº : WB249057

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Câble interion® étendu/coin - 31"
  • Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

    25,95 $

  • Interion® 60" Bureau Gris

    459,95 $

Prix : 94,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® Passer par le câble pour non alimenté 60 " Panneau

Interion® Passer par le câble pour non alimenté 60 " Panneau

Câble de démarrage Multi Circuit D'Interion® - 72"

Câble de démarrage Multi Circuit D'Interion® - 72"

Interion® Passer par le câble pour non alimenté 48 " Panneau

Interion® Passer par le câble pour non alimenté 48 " Panneau

Interion® Circuit 2 Receptacle - (Paquet de 4)

Interion® Circuit 2 Receptacle - (Paquet de 4)

Outil d'enlèvement ® Réceptacle Interion

Outil d'enlèvement ® Réceptacle Interion

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

Interion® Kit de connecteur de 90 degrés pour 42" Panneau

Interion® U-Shaped Electric Reception Station, 124"W x 44"D x 46"H, Cherry Counter, Blue Panel

Interion® U-Shaped Electric Reception Station, 124"W x 44"D x 46"H, Cherry Counter, Blue Panel

Interion® Station de réception électrique en forme de L, 116"W x 80"D x 46"H, Cherry Counter Gray Panel

Interion® Station de réception électrique en forme de L, 116"W x 80"D x 46"H, Cherry Counter Gray Panel

Interion® Station de réception électrique en forme de L, 116"W x 80"D x 46"H, Cherry Counter, Panneau Bleu

Interion® Station de réception électrique en forme de L, 116"W x 80"D x 46"H, Cherry Counter, Panneau Bleu

Interion® Kit de connecteur à trois voies pour 64" H Panel avec 1 Passer à travers le câble

Interion® Kit de connecteur à trois voies pour 64" H Panel avec 1 Passer à travers le câble

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 64" h Panneau avec 1 Passer par le câble

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 64" h Panneau avec 1 Passer par le câble

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 60"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® Kit de connecteur de virage de 90 degrés pour 72"H Panneau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® kit de connecteur 4 voies pour les partitions de bureau

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 24-1/4" W x 42" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 48-1/4" W x 60" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Bureau cloison panneau, 60-1/4" W x 72" H, gris

Interion® Deluxe Wood Filler Block for Partition

Interion® Deluxe Wood Filler Block for Partition

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

CLOISONS de bureau interion® avec câble modulaire gestion RACEWAY
Interion® Par Global Industrial Extended / Corner Cable
Extended cable coin offre un câblage supplémentaire pour 90° tours et intersection travées. Il faut une rallonge de coin lors de son adhésion électrique ou Pass-through Partitions à un angle. Les extrémités du connecteur se branchent facilement dans des boîtiers d’alimentation double face, situés dans Panneaux avec pistes électriques (vendus séparément). Câble prolongé se connecte entre deux boîtes de puissance pour fournir une connexion à des circuits de puissance dans les raceways. Est en câble galvanisé acier flex métallique couvrant avec isolation minimum 600 volts. Longueur totale du câble est de 33". Longueur câble exposée une fois branché sur une boîte de câble est de 31".

Détails du produit

  • Type Câble
  • Pour une utilisation avec Cloisons traditionnelles avec Raceway
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Collection Traditionnel
  • Description Câble prolongé/coin - 31"
  • Numéro de référence du fabricant 249057
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

25,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® 60" Bureau Gris

459,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Câble interion® étendu/coin - 31"

Câble interion® étendu/coin - 31"

Article nº : WB249057

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Câble interion® étendu/coin - 31"
    Câble interion® étendu/coin - 31"
    Câble interion® étendu/coin - 31"
    Câble interion® étendu/coin - 31"
    Câble interion® étendu/coin - 31"
    Câble interion® étendu/coin - 31"
    Câble interion® étendu/coin - 31"
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant